絞り込み
最大口開き(mm)
  • 55(1)
  • 100(5)
  • 150(4)
  • 200(4)
  • 250(3)
  • 300(3)
フトコロ深さ(mm)
  • 50
  • 15(2)
  • 30(2)
  • 60(15)
  • 80(32)
  • 83(3)
  • 92(3)
  • 95(3)
  • 100(18)
  • 101(2)
  • 119(1)
  • 120(44)
  • 121(2)
  • 140(22)
  • 174(2)
  • 175(8)
  • 178(2)
  • 200(5)
  • 250(3)
  • 300(2)
全長(mm)
  • 100~120未満(2)
  • 140~160未満(4)
  • 200~220未満(4)
  • 240~260未満(3)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(2)
ブランド
  • BONDHUS(1)
  • SK11(2)
  • TRUSCO(5)
  • スタックスツールス(1)
  • ベッセイ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
55(1)
100(5)
150(4)
200(4)
250(3)
300(3)
  • クラフトクランプ SK11

    クラフトクランプ

    SK11(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
    用途木工軽作業での固定。種類精密クランプ奥行(mm)19仕上メッキ
  • F型クランプ スタックスツールス

    F型クランプ

    スタックスツールス(10件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。 古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。 加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。
    種類Lクランプ・F型クランプ
  • L型クランプ TRUSCO

    L型クランプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    当日出荷
    軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
    用途木工・家具・鈑金材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • エホマクランプ (標準型) TRUSCO

    エホマクランプ (標準型)

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1丁
    当日出荷
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • エホマクランプ (木工用) TRUSCO

    エホマクランプ (木工用)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1丁
    当日出荷
    適合機種10WH材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50締圧力(kN)1.53
  • クランプ(LM型) ベッセイ

    クランプ(LM型)

    ベッセイ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    D.I.Y教材用に。もっとも軽量で廉価のD.I.Y向けのワンタッチクランプ。軽い反面、締付力は抜群。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50
  • エホマクランプ (金工用) TRUSCO

    エホマクランプ (金工用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • クランプTG型 ベッセイ

    クランプTG型

    ベッセイ(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ
  • F型クランプ SK11

    F型クランプ

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    木工作業の必需品、あらゆる固定作業で重宝します。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 木材の表面を傷から守る着脱可能な樹脂カバー付き。
    用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。材質バー:鉄、アゴ:鋳鉄最大口開き(mm)200フトコロの深さ(mm)50最大締付力(kg)120
  • エホマクランプ 木ハンドル TRUSCO

    エホマクランプ 木ハンドル

    TRUSCO
    ¥4,898税込¥5,388
    1丁
    当日出荷
    木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ2018年トラスコ掲載ページ4 1774
  • ホビー用軽量型クランプ BONDHUS

    ホビー用軽量型クランプ

    BONDHUS
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1丁
    8日以内出荷
    家具の組立やプラスチック加工などの軽作業向けクランプです。 軽量ながら抜群の締付力を発揮します。 丈夫で錆に強いダイカスト亜鉛製、ハンドルは木製ニス仕上です。
    材質(本体)ダイカスト亜鉛種類Lクランプ・F型クランプRoHS指令(10物質対応)対応
Lクランプ/F型クランプ