絞り込み
最大口開き(mm)
  • 300(1)
  • 390(1)
  • 600(2)
  • 730(1)
  • 1000(1)
  • 1250(2)
  • 1355(1)
  • 1500(1)
  • 2000(2)
  • 2080(1)
  • 2500(2)
  • 2580(1)
フトコロ深さ(mm)
  • 95
  • 15(2)
  • 30(2)
  • 50(11)
  • 60(15)
  • 80(32)
  • 83(3)
  • 92(3)
  • 100(18)
  • 101(2)
  • 119(1)
  • 120(44)
  • 121(2)
  • 140(22)
  • 174(2)
  • 175(8)
  • 178(2)
  • 200(5)
  • 250(3)
  • 300(2)
全長(mm)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
  • 1400~1600未満(2)
  • 1600~1800未満(1)
  • 2000~3000未満(2)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • ベッセイ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
600(2)
730(1)
1000(1)
1250(2)
1355(1)
1500(1)
2000(2)
2080(1)
2500(2)
2580(1)
  • 木工用クランプ KRE型 ベッセイ

    木工用クランプ KRE型

    ベッセイ(4件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1丁ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。
    用途木工用材質鉄、樹脂種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)A:29、B:9
  • 木工用クランプ PJH型 TRUSCO

    木工用クランプ PJH型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。 クランプ面には常に平行になるように作られています。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
    材質冷間圧延鋼材、樹脂材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)29寸法B(mm)9アゴの深さ(mm)95
  • 木工用クランプ ベッセイ

    木工用クランプ

    ベッセイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-7904材質鉄、樹脂全長(mm)505質量(kg)2.15フトコロ(mm)95寸法A(mm)フレーム:29最大口開き(mm)390寸法B(mm)フレーム:9
Lクランプ/F型クランプ