絞り込み
最大口開き(mm)
  • 1200
  • 100(21)
  • 120(10)
  • 150(22)
  • 155(5)
  • 160(21)
  • 200(54)
  • 215(6)
  • 250(52)
  • 300(77)
  • 360(5)
  • 400(44)
  • 450(12)
  • 500(31)
  • 600(56)
  • 800(24)
  • 900(7)
  • 1000(30)
  • 1250(6)
  • 1500(8)
フトコロ深さ(mm)
  • 32(1)
  • 80(1)
  • 119(1)
全長(mm)
  • 1200~1400未満(3)
ブランド
  • H&H(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • KENOH(1)
  • SK11(1)
  • Linc(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
150(22)
160(21)
200(54)
250(52)
300(77)
400(44)
500(31)
600(56)
800(24)
1000(30)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • 強力型Fクランプ H&H

    強力型Fクランプ

    H&H(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    グリップ部に締め付け六角軸付きで強力に締め付けができます! 樹脂カバー付
    口深(mm)約80
  • メッキハタ金 EIGERTOOL(アイガーツール)

    メッキハタ金

    EIGERTOOL(アイガーツール)(28件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。 曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。
    材質(本体)特殊鋼素材種類Lクランプ・F型クランプ仕上メッキ
  • L型クランプ SK11

    L型クランプ

    SK11
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
    用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250
  • 万力 バーハンドル強力型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万力 バーハンドル強力型

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    最大口開きは標準型(BM)の2~3倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
    用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ寸法F(mm)29.4寸法D(Φmm)38寸法E(mm)15アゴの深さ(mm)119最大締付力(kN)14.5フレーム(mm)15×29.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)38
  • L型クランプ Linc

    L型クランプ

    Linc
    3,998税込4,398
    1丁
    4日以内出荷
    用途溶接作業・機械加工・日曜大工などの仮止め、固定、接合に。材質本体:カーボン鋼・ハンドル:PVCフトコロの深さ(mm)80
  • ニューFクランプ KENOH

    ニューFクランプ

    KENOH
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    自由自在のスライド式クランプ。くわえ部可動式。保護キャップ付
    用途溶接や木工工作の接着作業に口深(mm)80
Lクランプ/F型クランプ