絞り込み
最大口開き(mm)
  • 155
  • 100(21)
  • 120(10)
  • 150(22)
  • 160(21)
  • 200(54)
  • 215(6)
  • 250(53)
  • 300(77)
  • 360(5)
  • 400(44)
  • 450(12)
  • 500(31)
  • 600(56)
  • 800(24)
  • 900(7)
  • 1000(30)
  • 1200(6)
  • 1250(6)
  • 1500(8)
フトコロ深さ(mm)
  • 12(1)
全長(mm)
  • 180~200未満(2)
ブランド
  • シンワ測定(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 菊堂(1)
  • SK11(1)
  • Bcross(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
150(22)
160(21)
200(54)
250(53)
300(77)
400(44)
500(31)
600(56)
800(24)
1000(30)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • 真鍮ハタ金 SK(新潟精機)

    真鍮ハタ金

    SK(新潟精機)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    木工作業用締付具
    用途鋸挽きなどの切断作業、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助に材質(本体)真鍮種類Lクランプ・F型クランプ
  • 鉄製ハタ金 細工用 SK11

    鉄製ハタ金 細工用

    SK11(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
    用途接着・切断時の固定。材質(本体)種類Lクランプ・F型クランプ仕上クロームメッキ仕上げ
  • ハタ金 真鍮製 シンワ測定

    ハタ金 真鍮製

    シンワ測定
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    適度に柔らかい真鍮製。細かい作業の締め付けに
    用途固定を微調整:締め付け力を調整でき、材料に応じた適切な圧力で固定できます。真鍮製:鉄に比べて適度に柔らかいため、木工品の接着など細かい作業に適しています。選べる5サイズ:現場や材料に合わせて自由に選べます。断面寸法(mm)竿:4×4
  • スピードクランプ Bcross

    スピードクランプ

    Bcross
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    クイックレバーで素早く締め付けが可能です。クランプ面にキズ防止用PCカバー付です。
    用途木や鉄などの加工材の固定に。口深(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ハタ金 菊堂

    真鍮ハタ金

    菊堂(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    用途接着剤を使った締め付けに。木材などの重ね切断に。各種締め付け作業などに。材質(本体)真鍮種類Lクランプ・F型クランプ
Lクランプ/F型クランプ