絞り込み
最大口開き(mm)
  • 215
  • 100(22)
  • 115(5)
  • 120(10)
  • 150(20)
  • 160(22)
  • 200(54)
  • 250(53)
  • 300(76)
  • 360(6)
  • 400(42)
  • 450(12)
  • 500(31)
  • 600(51)
  • 800(23)
  • 900(7)
  • 1000(25)
  • 1200(6)
  • 1250(4)
  • 1500(7)
フトコロ深さ(mm)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 83(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 140(1)
全長(mm)
  • 240~260未満(2)
  • 300~350未満(1)
ブランド
  • HIT(ヒット)(3)
  • TRUSCO(1)
  • 角利(角利産業)(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
100(22)
160(22)
200(54)
250(53)
300(76)
400(42)
500(31)
600(51)
800(23)
1000(25)
最大口開き(mm)をもっと見る
鉄製ハタ金 細工用 SK11鉄製ハタ金 細工用SK11(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)仕上クロームメッキ仕上げ
真鍮ハタガネ 角利(角利産業)真鍮ハタガネ角利(角利産業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)13材質真鍮
マルチクランプ TRUSCOマルチクランプTRUSCO(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
アタッチメントにてアングルでも簡単に挟みます。90°以内角度調整ができるV-パッドにて丸型等の非平面ものも使用可能。アタッチメント使用とスライドバー逆付にて内側よりクランプすることも可能。
用途木工、家具、板金、溶接等。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素鋼(S55C)付属品マルチクランプアタッチメント(エクステンダーブロック、V-パッド)材質/仕上フレーム/熱処理済み55C、ニッケルクロームメッキ仕上。
L型クランプ(強力型) HIT(ヒット)L型クランプ(強力型)HIT(ヒット)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140フレーム(mm)31.5×14.3締付力(kg)1100RoHS指令(10物質対応)対応
L型クランプ(スタンダード) HIT(ヒット)L型クランプ(スタンダード)HIT(ヒット)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプRoHS指令(10物質対応)対応
L型クランプ(木柄グリップ) HIT(ヒット)L型クランプ(木柄グリップ)HIT(ヒット)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)100フレーム(mm)2.0×9.5締付力(kg)300RoHS指令(10物質対応)対応
Lクランプ/F型クランプ