絞り込み
最大口開き(mm)
  • 95
  • 100(22)
  • 115(5)
  • 120(10)
  • 150(20)
  • 160(22)
  • 200(54)
  • 215(6)
  • 250(53)
  • 300(76)
  • 360(6)
  • 400(42)
  • 450(12)
  • 500(30)
  • 600(50)
  • 800(23)
  • 900(7)
  • 1000(25)
  • 1200(6)
  • 1250(4)
  • 1500(7)
フトコロ深さ(mm)
  • 14(1)
全長(mm)
  • 120~140未満(2)
ブランド
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
100(22)
160(22)
200(54)
250(53)
300(76)
400(42)
500(30)
600(50)
800(23)
1000(25)
最大口開き(mm)をもっと見る
真鍮ハタ金 EIGERTOOL(アイガーツール)真鍮ハタ金EIGERTOOL(アイガーツール)(15件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)14材質(本体)真鍮
鉄製ハタ金 細工用 SK11鉄製ハタ金 細工用SK11(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)仕上クロームメッキ仕上げ
Lクランプ/F型クランプ