絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(27)
  • ベッセイ(15)
  • エスコ(6)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • スーパーツール(4)
  • アーム(3)
  • BONDHUS(3)
  • バクマ工業(2)
  • SUN UP(2)
  • SK11(2)
  • H&H(1)
  • KEIBA(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • Three Axis(1)
  • 角利(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • スタックスツールス(1)
  • KENOH(1)
最大口開き(mm)
  • 300
  • 100(22)
  • 115(5)
  • 120(10)
  • 150(21)
  • 160(22)
  • 200(55)
  • 215(6)
  • 250(54)
  • 360(5)
  • 400(43)
  • 450(13)
  • 500(32)
  • 600(55)
  • 800(26)
  • 900(7)
  • 1000(29)
  • 1200(6)
  • 1250(7)
  • 1500(10)
フトコロ深さ(mm)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 50(4)
  • 51(1)
  • 60(5)
  • 80(15)
  • 95(1)
  • 100(6)
  • 119(1)
  • 120(17)
  • 121(1)
  • 140(18)
  • 174(1)
  • 175(6)
  • 200(3)
  • 300(2)
  • 360(2)
全長(mm)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(34)
  • 400~450未満(24)
  • 450~500未満(7)
  • 500~550未満(3)
  • 550~600未満(1)
  • 600~650未満(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ L型 標準 モノタロウクランプ L型 標準モノタロウ(232件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
F型パワークランプ 深型 モノタロウF型パワークランプ 深型モノタロウ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
クランプ L型 グリップハンドル モノタロウクランプ L型 グリップハンドルモノタロウ(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ハンドルタイプなので締め付け易く、グリップエンドの突起からスパナ等で強力な増し締めが可能です。 当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプ原材料本体:炭素鋼 グリップ:PP 当てキャップ:PVC
ワンタッチパワークランプ バクマ工業ワンタッチパワークランプバクマ工業(51件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
首長パワークランプ バクマ工業首長パワークランプバクマ工業(58件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
強力クランプ ラチェット式 モノタロウ強力クランプ ラチェット式モノタロウ(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。
用途軽工業から重鉄工業まで。 石材業にも最適です。材質中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー)表面処理ニッケルクロムメッキ
L型クランプ(標準型) スーパーツールL型クランプ(標準型)スーパーツール(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊合金鋼レール(mm)22×10.5
強力型Fクランプ H&H強力型FクランプH&H(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
グリップ部に締め付け六角軸付きで強力に締め付けができます! 樹脂カバー付
口深(mm)約80
メッキハタ金 EIGERTOOL(アイガーツール)メッキハタ金EIGERTOOL(アイガーツール)(26件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。 曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼素材仕上メッキ
L型クランプ SK11L型クランプSK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250
万力 バーハンドル標準型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル標準型LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用フレーム(mm)10.4×21.4最大締付力(kN)6.5皿径(Φmm)32材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ皿振り角度(°)20
L型クランプ TAKAGI(高儀)L型クランプTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
可動式くわえ部でしっかり挟める 力が入るソフトグリップ 六角スパナで強くしめられる調整が早いスライド式
用途仮どめ・固定・接着作業などに付属品保護カバー(四角)×1 、保護カバー(丸)×1材質本体:鉄/グリップ:ポリプロピレン・熱可塑性ゴム奥行(mm)80
L型クランプ(強力型)ヘビータイプ スーパーツールL型クランプ(強力型)ヘビータイプスーパーツール(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1丁
当日出荷
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140材質(本体)特殊合金鋼レール(mm)30×15仕上ニッケルクロムめっき
L型クランプ(標準型) TRUSCOL型クランプ(標準型)TRUSCO(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1丁
当日出荷
スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
L型クランプ (深型) SK11L型クランプ (深型)SK11(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)200有効長(ふところ深さ)(mm)120
F型クランプ スタックスツールスF型クランプスタックスツールス(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。 古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。 加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。
種類Lクランプ・F型クランプ
締ハタ金 KEIBA締ハタ金KEIBA(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
締ハタの歴史はKEIBAからはじまりました。信頼のロングセラー商品です。
L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ スーパーツールL型クランプ(強力型)スタンダードタイプスーパーツール(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊合金鋼最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)寸法B(mm)13寸法A(mm)27
L型クランプ(標準型) TRUSCOL型クランプ(標準型)TRUSCO(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1丁
当日出荷
板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼寸法A(mm)21.4寸法B(mm)10.4
万力 バーハンドル強力型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル強力型LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
最大口開きは標準型(BM)の2~3倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用アゴの深さ(mm)119材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ寸法F(mm)29.4寸法D(Φmm)38寸法E(mm)15最大締付力(kN)14.5フレーム(mm)15×29.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)38
クリッククランプ ベッセイクリッククランプベッセイ(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。 ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。 木工業、軽工業、石材業・DIY用です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材フレーム(mm)A×B/20×5
ニューFクランプ KENOHニューFクランプKENOH(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から14日以内出荷
溶接や木工工作の接着作業に自由自在のスライド式クランプくわえ部可動式 保護キャップ付。
口深(mm)80
F型クランプ深型 TRUSCOF型クランプ深型TRUSCO(2件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1丁
当日出荷
長尺サイズで深くクランプすることができます。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
L型クランプ アームL型クランプアーム(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg)種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
L型クランプ TRUSCOL型クランプTRUSCO(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
ユニクランプ(平面クランプ型) ベッセイユニクランプ(平面クランプ型)ベッセイ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材フレーム(mm)A×B/20×5
ラチェット式ワンタッチクランプ ベッセイラチェット式ワンタッチクランプベッセイ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。
用途軽工業・重鉄工業・石材業種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
L型クランプ SUN UPL型クランプSUN UP
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。
用途材料の固定深さ(mm)口:80
万力バーハンドル(超強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力バーハンドル(超強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用アゴの深さ(mm)174皿径(Φmm)45最大締付力(kN)21.5材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)20×39.4皿振り角度(°)20
クランプ(ラチェットレバー式タイプ) TRUSCOクランプ(ラチェットレバー式タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプ。用途は広く軽工業から重鉄工業まで、着脱のはやいクランプとして好評です。又、石材業にも最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
L型クランプ(軽量型) TRUSCOL型クランプ(軽量型)TRUSCO(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼
L型クランプ LincL型クランプLinc
1,598税込1,758
1丁
4日以内出荷
用途溶接作業・機械加工・日曜大工などの仮止め、固定、接合に。材質本体:カーボン鋼・ハンドル:PVCフトコロの深さ(mm)80
エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル (キャップ付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立首振角度(°)20
L型クランプ(標準型) TRUSCOL型クランプ(標準型)TRUSCO
8,498税込9,348
1丁
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼ねじ径(Φmm)18
ユニクランプ PJ型 TRUSCOユニクランプ PJ型TRUSCO(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材寸法A(mm)20寸法B(mm)5材質冷間圧延鋼材、樹脂
エホマクランプ (木工用) TRUSCOエホマクランプ (木工用)TRUSCO(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50材質(本体)冷間圧延鋼材
L型クランプ(超強力型) TRUSCOL型クランプ(超強力型)TRUSCO
21,980税込24,178
1丁
当日出荷
特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)特殊鋼
クランプ深アゴ型 TRUSCOクランプ深アゴ型TRUSCO
11,980税込13,178
1丁
当日出荷から翌日出荷
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ スーパーツールL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプスーパーツール(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷から翌日出荷
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)特殊合金鋼最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時)寸法B(mm)20寸法A(mm)40
L型クランプ(強力型) TRUSCOL型クランプ(強力型)TRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊鋼寸法A(mm)29.4寸法B(mm)15
Lクランプ/F型クランプ