絞り込み
最大口開き(mm)
- 150(1)
- 160(1)
- 200(3)
- 250(4)
- 290(1)
- 300(3)
- 400(2)
- 500(2)
- 600(2)
フトコロ深さ(mm)
- 50(1)
- 80(2)
- 100(1)
- 120(3)
- 140(3)
全長(mm)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(1)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(4)
- 350~400未満(2)
- 400~450未満(3)
- 500~550未満(2)
- 600~650未満(2)
- 700~800未満(2)
ブランド
- BONDHUS
- モノタロウ(4)
- TRUSCO(41)
- エスコ(37)
- ベッセイ(25)
- SK11(9)
- RS PRO(8)
- スーパーツール(7)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
- アーム[作業工具](6)
- HIT(ヒット)(5)
- ムラテックKDS(4)
- 角利(角利産業)(4)
- 大同興業(4)
- スタックスツールス(4)
- PONY(ポニー)(3)
- SK(新潟精機)(2)
- バクマ工業(2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- KENOH(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
「最大口開き(mm)」から絞り込む
150(1)
160(1)
200(3)
250(4)
290(1)
300(3)
400(2)
500(2)
600(2)

L型クランプ(トミーバー中強力型)
BONDHUS¥13,980~税込¥15,378~1丁当日出荷トミーバータイプハンドルなので確実に締付ができます。 最大35度までの角度締めに対応しています。 ボルスター部をモンキーレンチなどで増し締めできます。用途鉄工、建築、造船用材質スチールパイプ径(Φmm)27バッテリー容量(mAh)13
ホビー用軽量型クランプ
BONDHUS¥1,698~税込¥1,868~1丁8日以内出荷家具の組立やプラスチック加工などの軽作業向けクランプです。 軽量ながら抜群の締付力を発揮します。 丈夫で錆に強いダイカスト亜鉛製、ハンドルは木製ニス仕上です。材質(本体)ダイカスト亜鉛種類Lクランプ・F型クランプRoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット式L型レバークランプ
BONDHUS¥9,998~税込¥10,998~1丁8日以内出荷ラチェット式セルフロックレバーを取付けた全鋼製のクランプです。 着脱がはやく、作業効率性抜群です。 受皿は角度締付に対応しています。用途重鉄工業、軽工業、木工業、DIY用です。材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ仕上亜鉛メッキ塗装RoHS指令(10物質対応)対応最大締付力(N)7000
L型クランプ(強力型)
BONDHUS¥4,498~税込¥4,948~1丁8日以内出荷全鋼製の強靭なクランプです。 内角に屈曲した上部アームが、過度の圧力によるアームの破損を防ぎます。 木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。 スチール製、亜鉛メッキ塗装です。用途鉄工、建築、造船用。材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ仕上亜鉛メッキ塗装RoHS指令(10物質対応)対応最大締付力(N)12000














![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)