絞り込み
最大口開き(mm)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(2)
- 250(3)
- 300(4)
- 400(4)
- 500(3)
- 600(3)
- 800(2)
- 1000(1)
フトコロ深さ(mm)
- 120(2)
- 140(1)
- 175(1)
全長(mm)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(3)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(2)
- 500~550未満(2)
- 550~600未満(1)
- 600~650未満(2)
- 650~700未満(1)
- 700~800未満(3)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- スーパーツール
- モノタロウ(4)
- TRUSCO(39)
- ベッセイ(25)
- エスコ(16)
- SK11(9)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
- アーム[作業工具](6)
- HIT(ヒット)(5)
- ムラテックKDS(4)
- BONDHUS(4)
- スタックスツールス(4)
- PONY(ポニー)(3)
- SK(新潟精機)(2)
- バクマ工業(2)
- 角利(角利産業)(2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- 大同興業(2)
- KENOH(2)
- E-SPF(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
「最大口開き(mm)」から絞り込む
100(1)
150(1)
200(2)
250(3)
300(4)
400(4)
500(3)
600(3)
800(2)
1000(1)

L型クランプ(標準型)
スーパーツール(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120レール(mm)22×10.5
L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ
スーパーツール(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)27寸法B(mm)13アゴの深さ(mm)120最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)
L型クランプ(強力型)ヘビータイプ
スーパーツール(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1丁当日出荷から翌々日出荷強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140仕上ニッケルクロムめっきレール(mm)30×15
L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ
スーパーツール(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1丁当日出荷強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)40寸法B(mm)20アゴの深さ(mm)175最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時)
丸形基準アダプタ
スーパーツール¥999~税込¥1,099~1セット3日以内出荷から11日以内出荷溶接用マルチクランプディープタイプ用の丸型基準アダプタです。セット内容基準用、自在用各1個アダプター型式丸型RoHS指令(10物質対応)対応
V形基準アダプタ
スーパーツール¥1,498~税込¥1,648~1セット8日以内出荷溶接用マルチクランプディープタイプ用のV型基準アダプタです。セット内容基準用、自在用各1個アダプター型式V型RoHS指令(10物質対応)対応

















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)