絞り込み
最大口開き(mm)
  • 115
  • 25(50)
  • 38(19)
  • 40(17)
  • 50(75)
  • 65(11)
  • 75(63)
  • 100(82)
  • 120(11)
  • 125(26)
  • 150(61)
  • 160(23)
  • 200(78)
  • 250(65)
  • 300(92)
  • 400(44)
  • 450(20)
  • 500(31)
  • 600(61)
  • 800(23)
  • 1000(26)
ブランド
  • スーパーツール(2)
  • IRWIN(1)
  • TRUSCO(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラフトクランプ SK11クラフトクランプSK11(6件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。種類精密クランプ仕上メッキ奥行(mm)19
溶接用マルチクランプ スーパーツール溶接用マルチクランプスーパーツール
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
アダプタをつけ替えることによりあらゆるクランプ作業が可能です。 ねじ部は、スパッタのつきにくい銅メッキ仕上げです。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。 早締め用のハンドル付。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定種類その他クランプ材質(本体)特殊合金鋼付属品V型アダプタ・丸型アダプタ:各1組
溶接用マルチクランプ ディープタイプ スーパーツール溶接用マルチクランプ ディープタイプスーパーツール
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
クランプのふところが深くなって、さらに溶接作業が効率化。 WMC(現行品)よりも、さらにふところが深くなりました。 片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定し易い構造です。 2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が出来ます。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板等の固定に適しています。 おねじには鋼メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。 おねじの頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定付属品V型基準・自在アダプタ、丸型基準・自在アダプタ(各1組)材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプRoHS指令(10物質対応)対応
マルチクランプ TRUSCOマルチクランプTRUSCO(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
アタッチメントにてアングルでも簡単に挟みます。90°以内角度調整ができるV-パッドにて丸型等の非平面ものも使用可能。アタッチメント使用とスライドバー逆付にて内側よりクランプすることも可能。
用途木工、家具、板金、溶接等。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素鋼(S55C)付属品マルチクランプアタッチメント(エクステンダーブロック、V-パッド)材質/仕上フレーム/熱処理済み55C、ニッケルクロームメッキ仕上。
クイックグリップバークランプマイクロ IRWINクイックグリップバークランプマイクロIRWIN
1,598税込1,758
1個
当日出荷
クランプ幅(mm)115
L型クランプ(スタンダード) HIT(ヒット)L型クランプ(スタンダード)HIT(ヒット)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプRoHS指令(10物質対応)対応

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ