絞り込み
最大口開き(mm)
  • 120
  • 25(51)
  • 38(19)
  • 40(18)
  • 50(78)
  • 65(11)
  • 75(64)
  • 100(85)
  • 125(26)
  • 150(65)
  • 160(24)
  • 200(82)
  • 250(66)
  • 300(100)
  • 400(48)
  • 450(23)
  • 500(33)
  • 600(69)
  • 800(26)
  • 1000(30)
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • ベッセイ(4)
  • SSPOWER(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • TURNUS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮ハタ金 EIGERTOOL(アイガーツール)真鍮ハタ金EIGERTOOL(アイガーツール)(15件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)14材質(本体)真鍮
L型クランプ TRUSCOL型クランプTRUSCO(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
エホマクランプ (標準型) TRUSCOエホマクランプ (標準型)TRUSCO
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
エホマクランプ TRUSCOエホマクランプTRUSCO(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 ワンタッチで着脱も早いクランプです。 石材業にも最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
クリッククランプ ベッセイクリッククランプベッセイ(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。 ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。 木工業、軽工業、石材業・DIY用です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材フレーム(mm)A×B/20×5
ワンタッチクランプ ベッセイワンタッチクランプベッセイ
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ラチェット式のワンタッチクランプ
最大口開き(mm)120アゴの深さ(mm)60質量(g)490
クランプTG型 ベッセイクランプTG型ベッセイ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)スチール
一般用クランプ (GZ型) ベッセイ一般用クランプ (GZ型)ベッセイ
4,698税込5,168
1丁
当日出荷から翌々日出荷
レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
用途木工・家具・板金・DIY用種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
シャコ万力 SSPOWERシャコ万力SSPOWER
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
強力締付に威力を発揮する鍛造品です。サイズバリエーションがあります。
用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
クランプ(フラットフレーム・木ハンドル) TRUSCOクランプ(フラットフレーム・木ハンドル)TRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)60材質(本体)中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5
レバークランプ TURNUSレバークランプTURNUS
12,980税込14,278
1丁
3日以内出荷から80日以内出荷
レバータイプ。
クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル) TRUSCOクランプ(フラットフレーム・クイックハンドル)TRUSCO
8,198税込9,018
1丁
当日出荷
加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。 ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 着脱の早いクランプです。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)60材質(本体)中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ