絞り込み
最大口開き(mm)
  • 15
  • 25(50)
  • 38(19)
  • 40(17)
  • 50(75)
  • 65(11)
  • 75(63)
  • 100(82)
  • 120(11)
  • 125(26)
  • 150(61)
  • 160(23)
  • 200(78)
  • 250(65)
  • 300(92)
  • 400(44)
  • 450(20)
  • 500(31)
  • 600(61)
  • 800(23)
  • 1000(26)
ブランド
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • SK11(2)
  • E-Value(1)
  • TRUSCO(1)
  • Strong Tool(1)
  • Three Axis(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニハンドクランプセット E-ValueミニハンドクランプセットE-Value(9件のレビュー)
399税込439
1セット
当日出荷
ホビーや小物木工作業などに最適です。スプリング式なのでワンタッチでつかめます。可動式パットで色々な形状にフィットします。
用途接着作業での固定や模型などの組み立て等。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン
ミニクランプ SK11ミニクランプSK11(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
用途ホビーや細かい作業時の固定。種類精密クランプ材質(本体)アルミ塗装色
スチール製スプリングクランプ TRUSCOスチール製スプリングクランプTRUSCO(5件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。
種類スプリングクランプ材質(本体)スチール仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装
スプリングクランプ Three AxisスプリングクランプThree Axis
229税込252
1個
当日出荷から3日以内出荷
他のクランプより簡単=はさむだけでOK 素材を傷つけない、ビニール付きハサミ口!
仕様ブラック塗装、オレンジカラー樹脂ハンドル材質スチール製
ハンドクランプ SK11ハンドクランプSK11
419税込461
1セット(4個)
当日出荷
ホビー等細かい作業に便利なミニタイプのクランプです。スプリング式なのでワンタッチでつかむことができます。先端には、ビニールの被膜が付けてあるので品物を傷めません。
用途木工作業、ホビー等の仮止め。口幅(mm)最大:15
バネクランプ BIGMAN(ビッグマン)バネクランプBIGMAN(ビッグマン)
189税込208
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
接着・のこ挽きなどの部材固定に。
種類スプリングクランプ材質(本体)スチール
スプリングクランプ Strong ToolスプリングクランプStrong Tool
779税込857
1セット(4個)
当日出荷から翌々日出荷
他のクランプより簡単=はさむだけでOK 素材を傷つけない、ビニール付きハサミ口!
材質スチール製
絶縁クランプ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁クランプ 1000VKNIPEX(クニペックス)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
絶縁シート固定用のクランプ。スプリングを内蔵しています。ショートを避けるため、ツール全体に絶縁処理が施されています。材質は強化プラスチック。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準トラスコ品番786-4680全長(mm)150質量(g)65定格絶縁電圧(V)1000口開き(mm)15
JJ型アキシャルクランプ SIGNET(シグネット)JJ型アキシャルクランプSIGNET(シグネット)
6,798税込7,478
1丁
翌日出荷
同じ厚さの返し(縁)のある2枚のパネル重ねて保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。
種類アキシャルクランプ最大口開き(mm)15全長(mm)235奥行(mm)25口幅(mm)45質量(g)500
LL型アキシャルクランプ SIGNET(シグネット)LL型アキシャルクランプSIGNET(シグネット)
5,998税込6,598
1丁
翌日出荷
同じ厚さのフラットな2枚のパネルを一直線につないで保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。
種類アキシャルクランプ最大口開き(mm)15全長(mm)220奥行(mm)9口幅(mm)45質量(g)460

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ