絞り込み
最大口開き(mm)
  • 38
  • 25(50)
  • 40(17)
  • 50(75)
  • 65(11)
  • 75(63)
  • 100(82)
  • 120(11)
  • 125(26)
  • 150(61)
  • 160(23)
  • 200(78)
  • 250(65)
  • 300(92)
  • 400(44)
  • 450(20)
  • 500(31)
  • 600(61)
  • 800(23)
  • 1000(26)
全長(mm)
  • 80(1)
  • 125(1)
  • 126(1)
  • 128(1)
ブランド
  • エスコ(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • スーパーツール(2)
  • TRUSCO(2)
  • IRWIN(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • シンワ測定(1)
  • トップ工業(1)
  • Strong Tool(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • SK11(1)
  • CRAB TOOL(1)
  • PONY(ポニー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャコ万力B型 スタンダードエコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)シャコ万力B型 スタンダードエコLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
シャコ万力(バーコ型) スーパーツールシャコ万力(バーコ型)スーパーツール(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷から翌日出荷
早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
ハンディークランプ IRWINハンディークランプIRWIN(28件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
ステンレスシャコ万力 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステンレスシャコ万力LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。
用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。種類シャコ万力材質(本体)SUS329J1材質(ねじ部)SUS304皿振り角度(°)20
バネクランプ TAKAGI(高儀)バネクランプTAKAGI(高儀)
329税込362
1個
当日出荷
挟む物を傷付けにくいゴムパッド付き/バネ式で作業がラク!/様々な用途で使用可能
用途木工・大工作業、撮影の備品に/一般クラフト、袋留めに全長(mm)80質量(g)100開口幅(mm)38
シャコ万力B(バーコ)型 TRUSCOシャコ万力B(バーコ)型TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S55C)仕様JIS表示認定工場製
ラチェットミニクランプ ムラテックKDSラチェットミニクランプムラテックKDS(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。
用途木工などの仮止めに種類スプリングクランプ最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)35全長(mm)126材質(本体)ポリアミド系樹脂材質本体:ポリアミド系樹脂、パッド:エラストマー樹脂全高(mm)24幅(mm)64トラスコ品番856-2114質量(g)812018年トラスコ掲載ページ4 1796
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E) スーパーツールシャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)スーパーツール(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼仕上メタリックグレー焼付塗装
クラフトクランプ SK11クラフトクランプSK11
769税込846
1個
当日出荷
木工軽作業に役立ちます。サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。材質質量(g)約68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×75×29口開き(mm)0~38
バーコ型シャコ万 トップ工業バーコ型シャコ万トップ工業(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
苛酷な使用に耐える
種類シャコ万力材質(本体)S55C
鍛造製 B型シャコ万力 CRAB TOOL鍛造製 B型シャコ万力CRAB TOOL
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。
用途対象物の固定に。
スプリングクランプ シンワ測定スプリングクランプシンワ測定
189税込208
1個
翌々日出荷
小型スプリングクランプ
用途細かい工作に:小さな部材が固定できる小型サイズです。材質ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)
ハンディクランプ TRUSCOハンディクランプTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロングラスファイバー材質本体:ナイロングラスファイバー、グリップ:熱可塑性ゴム本体/ブラック、口金/オレンジ締付け力25kg
B型シャコ万力 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)B型シャコ万力LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
精密な鍛造と相まって長期間のご使用に耐えます。 ネジは精密な角ネジでガタが少なく、しかもスムーズに開閉し、使用中に弛む心配がありませんので、安心してご使用いただけます。 完全な熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靭さが充分発揮されています。
種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
ホビークランプ Strong ToolホビークランプStrong Tool
799税込879
1個
翌々日出荷
種類シャコ万力材質(本体)アルミ合金仕様握りやすい樹脂ハンドル材質フレーム:アルミ合金 ハンドルと口金:プラスチック
0-38mm/31mm シャコ万力 エスコ0-38mm/31mm シャコ万力エスコ
1,730税込1,903
1個
欠品中
種類シャコ万力最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)31材質(本体)鍛造焼入鋼エスコ品番EA526SM-1.5
38mm C型クランプ エスコ38mm C型クランプエスコ
2,360税込2,596
1個
当日出荷から翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)38
PONY ホビー用 Cクランプ  1-1/2インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 1-1/2インチPONY(ポニー)
379税込417
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)38開口寸法(mm)(ジョー開口)38クランプ力(N)1770
38mmラチェット式クランプ エスコ38mmラチェット式クランプエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル
最大開口(mm)38材質樹脂(ガラス繊維入)全長(mm)125レバーの種類クイックリリースレバー口深(mm)44

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ