クランプ :「仮止め」の検索結果

クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディークランプ モノタロウ 動画あり
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに 種類スプリングクランプ 材質(本体)ナイロン+ガラス繊維 材質ナイロン+ガラス繊維 高さH(mm)23
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルハンドタイプですので作業効率が高かまります。 アルミ合金製なので軽量です。 厚みの異なったワークもハンドルが自在に動きますので固定する事が出来ます。
用途DIY作業や木工作業での仮止めなどに。 全長(mm)288 材質(本体)アルミ合金 質量(g)730 種類アングルクランプ/コーナークランプ 表面処理パウダーコーティング(粉体塗装) 最大口開き(mm)68 アゴの深さ(mm)35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ハンディークランプ 伸縮式 モノタロウ 動画あり
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。 またアームが伸縮付ですので開口寸法が変更できます。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに 種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)50~150 全長(mm)180 材質(本体)ナイロン+ガラス繊維 材質ナイロン+ガラス繊維 奥行D(mm)110 高さH(mm)23 質量(g)220
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。 材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。
用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。 種類アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm)90 材質(本体)FCD450 材質鋳鉄 質量(kg)3.7 締付力(kN)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約204×204×60
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります