ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロン
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。
種類スプリングクランプ
最大口開き(mm)30
全長(mm)108
材質(本体)ナイロン
材質はさみ部:PE樹脂
材質(ハンドル)TPR樹脂
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
レバーを1度引くだけで強力固定が可能なクランプです。最大締付力150kgなので、簡単に強力締め付けが可能です。最大口開きは200mmです。最大口開きは200mmです。作業台の材料を固定する際に最適です。
用途ワンプッシュで簡単にリリースします。
仕様ふところ深さ(mm):90
最大口開き(mm)200
最大締付力(kg)150
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
使いやすい、スリムでロングタイプです。先が細いので、小さい物の固定が出来ます。深アゴなので、奥行きのある物の固定が出来ます。ハンドルは手にやさしく滑りにくいです。
用途対象物の固定。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー
材質(ハンドル)TPR
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
握るだけで簡単ロックが可能です。木材加工・ホビーなどで握るだけで簡単にロックが出来ます。
用途ホビー・木工作業等で材料の固定。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロン
材質(本体)ナイロンファイバー、(グリップ部)TPR
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ 伸縮式
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
握るだけで簡単にロックできます。伸縮アームで幅の広い物も固定が出来ます。耐久性に優れています。
用途木工作業などでの材料の固定
種類スプリングクランプ
最大口開き(mm)150
全長(mm)210
材質(本体)ナイロン/グラスファイバー
材質(パッド)TPR
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ワークベンチ上での安定した作業の補助に最適です。ワークベンチ作業台の穴を利用して、加工材を簡単確実に固定することができます。樹脂製素材を使用しているので加工材を傷つけずに固定することができます。厚みのある素材も最大50mmまで固定することができます。
用途ワークベンチ作業台上での加工材の固定。
材質ナイロン樹脂
1パック(2本)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります
- クランプ
- バイス
- ハンドプレス
- バイス/クランプ/ハンドプレス関連品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。