絞り込み
最大口開き(mm)
  • 100(3)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(3)
  • 300(3)
  • 400(3)
  • 500(3)
  • 600(3)
  • 800(3)
  • 1000(3)
ブランド
  • アーム[作業工具]
  • モノタロウ(16)
  • エスコ(156)
  • TRUSCO(63)
  • RS PRO(51)
  • SK11(40)
  • スーパーツール(36)
  • PONY(ポニー)(34)
  • ベッセイ(31)
  • フジツール(16)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
  • シンワ測定(13)
  • スタックスツールス(12)
  • H&H(11)
  • ムラテックKDS(11)
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • TAKAGI(高儀)(9)
  • SHT(9)
  • E-Value(8)
  • IRWIN(8)
  • BIGMAN(ビッグマン)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型クランプ アーム[作業工具]

    L型クランプ

    アーム[作業工具](3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!。保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)。ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
    用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg)種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
  • L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]

    L型クランプ強力型バーハンドル

    アーム[作業工具]
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
  • L型クランプ(強力型) アーム[作業工具]

    L型クランプ(強力型)

    アーム[作業工具]
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。
    用途木工・機械作業などに材質特殊鋼フトコロ(mm)120寸法A(mm)(フレーム)21.4寸法B(mm)(フレーム)10.4締付力(kg)700
  • L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]

    L型クランプ強力型バーハンドル

    アーム[作業工具]
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。 バーハンドルでより強固に締め付けが可能です。 プラスチックを使用していないので、溶接作業で火花が飛んできても安心して使用できます。
    用途機械加工・溶接作業などに材質特殊鋼質量(kg)1.2フトコロ(mm)120寸法A(mm)(フレーム)21.4寸法B(mm)(フレーム)10.4締付力(kg)700
  • L型クランプ アーム[作業工具]

    L型クランプ

    アーム[作業工具]
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    木工・仮止め・接着作業などに使用します。 保護キャップ付のため相手を傷つけにくいです。
    用途木工作業、接着、仮止め作業用付属品保護キャップ仕様保護キャップ付トラスコ品番853-4759材質特殊鋼全長(mm)480質量(kg)0.7フトコロ(mm)80寸法A(mm)(フレーム)15.6最大口開き(mm)400寸法B(mm)(フレーム)7.5締付力(kg)300アズワン品番64-8592-12
  • L型クランプ強力型 アーム[作業工具]

    L型クランプ強力型

    アーム[作業工具]
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ