絞り込み
最大口開き(mm)
- 25(2)
- 26.5(2)
- 50(4)
- 52(3)
- 75(4)
- 100(5)
- 103(4)
- 115(2)
- 125(4)
- 128(2)
- 128.5(2)
- 150(4)
- 154(2)
- 200(5)
- 205(2)
- 250(4)
- 300(5)
- 400(4)
- 500(3)
- 600(3)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- スーパーツール
- モノタロウ(16)
- エスコ(156)
- TRUSCO(63)
- RS PRO(53)
- SK11(40)
- PONY(ポニー)(34)
- ベッセイ(31)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- シンワ測定(13)
- スタックスツールス(12)
- H&H(11)
- ムラテックKDS(11)
- BAHCO(バーコ)(9)
- TAKAGI(高儀)(9)
- SHT(9)
- E-Value(8)
- IRWIN(8)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

シャコ万力(バーコ型)
スーパーツール(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷から翌日出荷早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
L型クランプ(標準型)
スーパーツール(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120レール(mm)22×10.5
L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ
スーパーツール(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)27寸法B(mm)13アゴの深さ(mm)120最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)
L型クランプ(強力型)ヘビータイプ
スーパーツール(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1丁当日出荷から翌々日出荷強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140仕上ニッケルクロムめっきレール(mm)30×15
溶接用マルチクランプ
スーパーツール¥5,898~税込¥6,488~1セット当日出荷アダプタをつけ替えることによりあらゆるクランプ作業が可能です。 ねじ部は、スパッタのつきにくい銅メッキ仕上げです。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。 早締め用のハンドル付。用途配管の簡易固定・芯出し各種固定付属品V型アダプタ・丸型アダプタ:各1組材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプ
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)
スーパーツール(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌日出荷大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力仕上メタリックグレー焼付塗装
溶接用マルチクランプ ディープタイプ
スーパーツール¥7,598~税込¥8,358~1セット当日出荷クランプのふところが深くなって、さらに溶接作業が効率化。 WMC(現行品)よりも、さらにふところが深くなりました。 片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定し易い構造です。 2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が出来ます。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板等の固定に適しています。 おねじには鋼メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。 おねじの頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。用途配管の簡易固定・芯出し各種固定付属品V型基準・自在アダプタ、丸型基準・自在アダプタ(各1組)材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプRoHS指令(10物質対応)対応
L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ
スーパーツール(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1丁当日出荷から9日以内出荷強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)40寸法B(mm)20アゴの深さ(mm)175最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時)
スーパーセッター
スーパーツール¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。メーカーの標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg。保証荷重(本体のみ): 1000kg。クランプ範囲: 0~700mm。セット質量(標準角パイプ含む): 3.3kgセット内容本体S(おねじ・アダプター・ハンドル付)、本体P(固定アダプタ付) 、標準角パイプ材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプ
スーパーセッター レール型
スーパーツール¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷から翌々日出荷レール上を両側の締付本体がスライドするのでスピーディーに締め付け・押し広げ作業ができます。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。アダプタは、最大約35°までの角度締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。付属品レール(1000mm)1本、締付本体(おねじ・アダプタ・ハンドル付)2セット全長(mm)1000材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプ最大口開き(mm)750
丸形基準アダプタ
スーパーツール¥999~税込¥1,099~1セット3日以内出荷から11日以内出荷溶接用マルチクランプディープタイプ用の丸型基準アダプタです。セット内容基準用、自在用各1個アダプター型式丸型RoHS指令(10物質対応)対応
V形基準アダプタ
スーパーツール¥1,498~税込¥1,648~1セット8日以内出荷溶接用マルチクランプディープタイプ用のV型基準アダプタです。セット内容基準用、自在用各1個アダプター型式V型RoHS指令(10物質対応)対応
固定アダプター溝付(スーパーセッター)
スーパーツール¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷用途スーパーセッターシリーズ部品。仕様FCW410・415・420用固定アダプタトラスコ品番813-0674材質(本体)特殊鋼
おねじ用アダプター溝付(スーパーセッター)
スーパーツール(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途スーパーセッターシリーズ部品。仕様FCW410・415・420おねじ用溝付アダプタートラスコ品番813-0659材質(本体)特殊鋼
おねじ・ハンドル付ロングタイプ(スーパーセッター)
スーパーツール¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷用途スーパーセッターシリーズ部品。仕様FCW410・415・420用ロングタイプおねじ・ハンドル付トラスコ品番813-0656材質(本体)特殊鋼





































![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)