絞り込み
最大口開き(mm)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(2)
  • 250(3)
  • 300(4)
  • 400(4)
  • 500(3)
  • 600(3)
  • 800(2)
  • 1000(1)
フトコロ深さ(mm)
  • 120(2)
  • 140(1)
  • 175(1)
全長(mm)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(3)
  • 400~450未満(2)
  • 450~500未満(2)
  • 500~550未満(2)
  • 550~600未満(1)
  • 600~650未満(2)
  • 650~700未満(1)
  • 700~800未満(3)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1200未満(1)
ブランド
  • スーパーツール
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(41)
  • エスコ(37)
  • ベッセイ(25)
  • SK11(9)
  • RS PRO(8)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
  • アーム[作業工具](6)
  • HIT(ヒット)(5)
  • ムラテックKDS(4)
  • BONDHUS(4)
  • 角利(角利産業)(4)
  • 大同興業(4)
  • スタックスツールス(4)
  • PONY(ポニー)(3)
  • SK(新潟精機)(2)
  • バクマ工業(2)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
  • KENOH(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
100(1)
150(1)
200(2)
250(3)
300(4)
400(4)
500(3)
600(3)
800(2)
1000(1)
  • L型クランプ(標準型) スーパーツール

    L型クランプ(標準型)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
    材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120レール(mm)22×10.5
  • L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ スーパーツール

    L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
    材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)27寸法B(mm)13アゴの深さ(mm)120最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)
  • L型クランプ(強力型)ヘビータイプ スーパーツール

    L型クランプ(強力型)ヘビータイプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
    材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140仕上ニッケルクロムめっきレール(mm)30×15
  • L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ スーパーツール

    L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
    材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)40寸法B(mm)20アゴの深さ(mm)175最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時)
  • 丸形基準アダプタ スーパーツール

    丸形基準アダプタ

    スーパーツール
    999税込1,099
    1セット
    3日以内出荷から11日以内出荷
    溶接用マルチクランプディープタイプ用の丸型基準アダプタです。
    セット内容基準用、自在用各1個アダプター型式丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • V形基準アダプタ スーパーツール

    V形基準アダプタ

    スーパーツール
    1,498税込1,648
    1セット
    8日以内出荷
    溶接用マルチクランプディープタイプ用のV型基準アダプタです。
    セット内容基準用、自在用各1個アダプター型式V型RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーセッター フルセット スーパーツール

    スーパーセッター フルセット

    スーパーツール
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    お買得フルセット。
    用途あらゆる熔接作業に。セット内容各1、FCWP410・415・420材質特殊鋼
Lクランプ/F型クランプ