6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。 クランプ面には常に平行になるように作られています。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)95 材質(本体)冷間圧延鋼材 寸法A(mm)29 寸法B(mm)9 材質冷間圧延鋼材、樹脂
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)50 材質(本体)冷間圧延鋼材
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。 木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。 軽くて、締め付け力に優れています。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)冷間圧延鋼材
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 2018年トラスコ掲載ページ4 1774
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アタッチメントにてアングルでも簡単に挟みます。90°以内角度調整ができるV-パッドにて丸型等の非平面ものも使用可能。アタッチメント使用とスライドバー逆付にて内側よりクランプすることも可能。
用途木工、家具、板金、溶接等。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)炭素鋼(S55C) 付属品マルチクランプアタッチメント(エクステンダーブロック、V-パッド) 材質/仕上フレーム/熱処理済み55C、ニッケルクロームメッキ仕上。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります