15ページ目: クランプ
商品豆知識
1個
¥219
税込¥241
翌日出荷
1個
¥269
税込¥296
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
強力クランプ ラチェット式
モノタロウ
¥4,598~
税込¥5,058~
加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。
限られた空間でのクランプができます。
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。
着脱の早いクランプです。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)60
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
寸法A(mm)13.5
寸法B(mm)6.5
家具の組立やプラスチック加工などの軽作業向けクランプです。
軽量ながら抜群の締付力を発揮します。
丈夫で錆に強いダイカスト亜鉛製、ハンドルは木製ニス仕上です。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)ダイカスト亜鉛
RoHS指令(10物質対応)対応
全鋼製の強靭なクランプです。
内角に屈曲した上部アームが、過度の圧力によるアームの破損を防ぎます。
木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。
スチール製、亜鉛メッキ塗装です。
用途鉄工、建築、造船用。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)スチール
最大締付力(N)12000
仕上亜鉛メッキ塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
1個
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)168
アゴの深さ(mm)98
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526XB-6
1個
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)75
アゴの深さ(mm)63
材質(本体)鍛造焼入鋼
エスコ品番EA526WK-75
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)54
アゴの深さ(mm)66
材質(本体)鍛造焼入鋼
エスコ品番EA526WK-50
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)51~311
アゴの深さ(mm)158
材質(本体)鍛造焼入鋼
エスコ品番EA526WK-300
1個
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)51~257
アゴの深さ(mm)150
材質(本体)鍛造焼入鋼
エスコ品番EA526WK-250
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)206
アゴの深さ(mm)125
材質(本体)鍛造焼入鋼
エスコ品番EA526WK-200
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)153
アゴの深さ(mm)103
材質(本体)鍛造焼入鋼
エスコ品番EA526WK-150
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)107
アゴの深さ(mm)82
材質(本体)鍛造焼入鋼
エスコ品番EA526WK-100
1個
¥6,570
税込¥7,227
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)50
アゴの深さ(mm)32
材質(本体)鍛造焼入鋼
荷重(kg)390
特性鍛造フレームスーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
エスコ品番EA526WE-50
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)300
アゴの深さ(mm)300
材質(本体)炭素鋼
エスコ品番EA526TX-12
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)200
アゴの深さ(mm)200
材質(本体)炭素鋼
エスコ品番EA526TS-8
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)100
アゴの深さ(mm)100
材質(本体)炭素鋼
エスコ品番EA526TS-4
1個
¥5,480
税込¥6,028
翌日出荷
1個
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)250
アゴの深さ(mm)250
材質(本体)炭素鋼
エスコ品番EA526TS-10
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)300
アゴの深さ(mm)100
全長(mm)380
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TR-12
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)100
アゴの深さ(mm)160
材質(本体)炭素鋼
エスコ品番EA526TN-4
1個
¥5,750
税込¥6,325
翌日出荷
1個
¥4,690
税込¥5,159
翌日出荷
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)250
アゴの深さ(mm)400
材質(本体)炭素鋼
エスコ品番EA526TN-10
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)200
アゴの深さ(mm)120
全長(mm)300
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TK-8
1個
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)300
アゴの深さ(mm)100
材質(本体)スチール
エスコ品番EA526TK-5
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)250
アゴの深さ(mm)100
材質(本体)スチール
エスコ品番EA526TK-4
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)200
アゴの深さ(mm)100
材質(本体)スチール
エスコ品番EA526TK-3
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)600
アゴの深さ(mm)120
全長(mm)700
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TK-24
1個
¥8,420
税込¥9,262
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)250
アゴの深さ(mm)120
全長(mm)350
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TK-10
1個
¥6,470
税込¥7,117
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)150
アゴの深さ(mm)60
材質(本体)スチール
エスコ品番EA526TK-1
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)400
アゴの深さ(mm)80
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-5
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)300
アゴの深さ(mm)80
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-4
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります
- クランプ
- バイス
- ハンドプレス
- バイス/クランプ/ハンドプレス関連品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。