756件中 601~640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)800 アゴの深さ(mm)120 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-32
1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)500 アゴの深さ(mm)120 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-20
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)80 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-2
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)120 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-12
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)250 アゴの深さ(mm)120 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-10
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)160 アゴの深さ(mm)80 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-1
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)50~250 アゴの深さ(mm)136 材質(本体)鍛造焼入鋼 エスコ品番EA526SR-10
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)71 アゴの深さ(mm)40 材質(本体)鍛造焼入鋼 エスコ品番EA526SP-3
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)54 アゴの深さ(mm)32 材質(本体)鍛造焼入鋼 エスコ品番EA526SP-2
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)155 アゴの深さ(mm)71 材質(本体)鍛造焼入鋼 エスコ品番EA526SM-6
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)121 アゴの深さ(mm)62 材質(本体)鍛造焼入鋼 エスコ品番EA526SM-5
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)54 アゴの深さ(mm)32 材質(本体)鍛造焼入鋼 エスコ品番EA526SM-2
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)38 アゴの深さ(mm)31 材質(本体)鍛造焼入鋼 エスコ品番EA526SM-1.5
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

種類J型クランプ 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)51 全長(mm)279 材質(本体)スチール エスコ品番EA526S-18
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

種類J型クランプ 最大口開き(mm)150 アゴの深さ(mm)51 全長(mm)228 材質(本体)スチール エスコ品番EA526S-17
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

種類J型クランプ 最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)51 全長(mm)178 材質(本体)スチール エスコ品番EA526S-16
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

種類アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm)110 材質(本体)鋳鉄 ベース寸法(mm)260×260×87(H) エスコ品番EA526CA-2A
1個
50,400 税込55,440
翌日出荷

種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)25 アゴの深さ(mm)36 全長(mm)90 材質(本体)ナイロン エスコ品番EA526AC-1
1個
180 税込198
翌日出荷

用途スーパーセッターシリーズ部品。 材質(本体)特殊鋼
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途スーパーセッターシリーズ部品。 材質(本体)特殊鋼
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途スーパーセッターシリーズ部品。 材質(本体)特殊鋼 仕様FCW410・415・420用固定アダプタ トラスコ品番813-0674
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

用途スーパーセッターシリーズ部品。 材質(本体)特殊鋼
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途スーパーセッターシリーズ部品。 材質(本体)特殊鋼 仕様FCW410・415・420用ロングタイプおねじ・ハンドル付 トラスコ品番813-0656
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

ワンタッチクランプです 作業中のワークピース固定やMFT/3の穴やサイドレールの溝、FESTOOLガイドレールの溝に使用すると大変便利で、作業時間が大幅に短縮できます。
用途木工作業用 クランプ幅(mm)160 トラスコ品番760-1867 質量(g)575
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

爪先を交換できるタイプです。 フトコロ幅が広く、且つ同時に2方向引きが可能です。 モノコックボディー用。引き能力19600N(メーカー実験データ)
質量(kg)1.67 ケース寸法(mm)200×150×50
1セット
27,980 税込30,778
5日以内出荷

多方向に同時引きが出来る為、モノコックボディーの引出しに適しています。 広いフトコロ幅はうしろからフランジやフレームの突起物を引く作業に適しています。 サイドリング取外し可能。
質量(kg)1.68 ケース寸法(mm)210×145×50
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁クランプ 1000V
絶縁シート固定用のクランプ。スプリングを内蔵しています。ショートを避けるため、ツール全体に絶縁処理が施されています。材質は強化プラスチック。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準 トラスコ品番786-4680 全長(mm)150 質量(g)65 定格絶縁電圧(V)1000 口開き(mm)15
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

SIGNET(シグネット)JJ型アキシャルクランプ
同じ厚さの返し(縁)のある2枚のパネル重ねて保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。
種類アキシャルクランプ 最大口開き(mm)15 全長(mm)235 奥行(mm)25 口幅(mm)45 質量(g)500
1丁
6,798 税込7,478
翌日出荷

SIGNET(シグネット)T型アキシャルクランプ
同じ厚さのフラットな2枚のパネルを90°につないで保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。
種類アキシャルクランプ 最大口開き(mm)10 全長(mm)200 奥行(mm)15 口幅(mm)50 質量(g)460
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷

SIGNET(シグネット)LL型アキシャルクランプ
同じ厚さのフラットな2枚のパネルを一直線につないで保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。
種類アキシャルクランプ 最大口開き(mm)15 全長(mm)220 奥行(mm)9 口幅(mm)45 質量(g)460
1丁
6,698 税込7,368
翌日出荷

SIGNET(シグネット)ラインクランプセット
種類スプリングクランプ 全長(mm)250/180/150 寸法(mm)大Φ22~60、中Φ22~42、小Φ11~19
1セット(3個)
3,598 税込3,958
翌日出荷

アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)冷間圧延鋼材
1丁ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)冷間圧延鋼材
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)175 材質(本体)炭素工具鋼
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)100
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類リニアクランプ 材質(本体)S45C トラスコ品番732-2909
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

種類リニアクランプ 材質(本体)S45C トラスコ品番732-2895
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

種類リニアクランプ 材質(本体)S45C トラスコ品番732-2887
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

種類リニアクランプ 材質(本体)S45C トラスコ品番837-9487
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

種類リニアクランプ 材質(本体)S45C トラスコ品番837-9486
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります