5ページ目: クランプ
商品豆知識
種類シャコ万力
最大口開き(mm)100
アゴの深さ(mm)70
全長(mm)330
材質(本体)ナイロン
エスコ品番EA526BD-4
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)50
アゴの深さ(mm)35
全長(mm)208
材質(本体)ナイロン
エスコ品番EA526BD-2
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
アタッチメントにてアングルでも簡単に挟みます。90°以内角度調整ができるV-パッドにて丸型等の非平面ものも使用可能。アタッチメント使用とスライドバー逆付にて内側よりクランプすることも可能。
用途木工、家具、板金、溶接等。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)炭素鋼(S55C)
付属品マルチクランプアタッチメント(エクステンダーブロック、V-パッド)
材質/仕上フレーム/熱処理済み55C、ニッケルクロームメッキ仕上。
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
精密な鍛造と相まって長期間のご使用に耐えます。
ネジは精密な角ネジでガタが少なく、しかもスムーズに開閉し、使用中に弛む心配がありませんので、安心してご使用いただけます。
完全な熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靭さが充分発揮されています。
種類シャコ万力
材質(本体)特殊鋼
挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。
色シルバー
タイプC型クランプ
クランプのふところが深くなって、さらに溶接作業が効率化。
WMC(現行品)よりも、さらにふところが深くなりました。
片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定し易い構造です。
2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が出来ます。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板等の固定に適しています。
おねじには鋼メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。
おねじの頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定
付属品V型基準・自在アダプタ、丸型基準・自在アダプタ(各1組)
材質(本体)特殊合金鋼
種類その他クランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
複数の木を固定して鋸挽きなどの切断作業や、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助など、あらゆる場面に使用できます。真鍮製なので、錆びに強く挟む物にキズが付きにくい。
用途木工作業時の固定作業に。
材質真鍮
こんなお得な商品も!

クランプ アルミ製
モノタロウ
¥188~
税込¥207~
溶接、穴あけ作業等14mmのスパナ等で強力に締め付けができます。強度に優れた鍛造品です。
用途溶接、穴あけ作業等。
最大口開き(mm)75
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小物作成に最適なミニクランプ
用途軽いクランプ力を必要とする家庭での工芸品制作や趣味工作等に適しています。
アゴの深さ(mm)62
クランプ幅(mm)150
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
2倍の早さで均一で平行に高圧力で締付け可能なダブルスクリューシステム。締付けるとネジ山が保護カバー内に隠れ、溶接ゴミなどからネジを守ります。締付けやすく握りやすい可動式ハンドル。急な滑り落ちを防ぐアームブレーキシステム。延性の高い高強度ダグタイル鋳鉄アーム。パッドを外せば溶接作業にも使えます。
材質本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー
締付力(kg)900
接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定最大開口幅40ミリ。
寸法(mm)130
質量(g)45
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
種類スプリングクランプ
最大口開き(mm)60
アゴの深さ(mm)58
全長(mm)160
材質(本体)ナイロン
エスコ品番EA526AC-3
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力クランプ ラチェット式
モノタロウ
¥4,598~
税込¥5,058~
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。
ワンタッチで着脱も早いクランプです。
石材業にも最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
開口寸法が広いので、幅広の板を作る作業、板はぎに最適です。
用途テーブル天板を板はぎで作るときなどに
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)機械構造用炭素鋼(SC)
仕上クロムメッキ
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。
用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。
種類シャコ万力
材質(本体)SUS304
挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。
色シルバー
タイプ板C型クランプ
強力なエンジニアリングプラスチック製品です。挟み込み防止設計。小型ハンドルで締付力は最大250N。板厚2~26mmの板に使用できます。
用途材の固定、BOX/棚/フレーム作成など
クランプ範囲(mm)2~6
深さ(mm)40
クランプ力(N)最大250
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

プレスクランプ 深型
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
用途木工作業などの仮止め。
最大口開き(mm)50
アゴの深さ(mm)100
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
適合径(Φmm)50
材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング
使用温度80℃まで
ねじ穴(Φmm)7
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
パイプを使用して拡張、締め付けが自由自在な仮止めクランプです。パイプへのねじ切りは不要です。対象物を傷めないゴムパッド付きです。片手で握って締め付けられる可動ハンドル付きです。
種類その他クランプ
全長(mm)215
材質(本体)アルミダイキャスト
トラスコ品番835-8217
質量(kg)1.2
2018年トラスコ掲載ページ4 1798
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ワークベンチ上での安定した作業の補助に最適です。ワークベンチ作業台の穴を利用して、加工材を簡単確実に固定することができます。樹脂製素材を使用しているので加工材を傷つけずに固定することができます。厚みのある素材も最大50mmまで固定することができます。
用途ワークベンチ作業台上での加工材の固定。
材質ナイロン樹脂
1パック(2本)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!

プレスクランプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
普及タイプのクランプのセットです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)25/50
材質(本体)鋼板
1セット
¥749
税込¥824
当日出荷
スプリング式で作業がラク!しっかり挟める!可動式くわえ部。
用途接着作業や工作・模型作りに。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロン
1セット(4個)
¥419
税込¥461
当日出荷
種類スプリングクランプ
最大口開き(mm)40
アゴの深さ(mm)42
全長(mm)120
材質(本体)ナイロン
エスコ品番EA526AC-2
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ アングル用
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
鋼材の直角固定溶接専用です。
側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。
仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。
角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
こんなお得な商品も!

C型シャコ万力
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
種類シャコ万力
材質(本体)炭素鋼(S45C)
こんなお得な商品も!

プレスクランプ 深型
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
用途模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに!
模型・工作などの接着・固定作業に!
種類シャコ万力
材質(本体)鋼板
材質(フレーム)鋼板製
『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります
- クランプ
- バイス
- ハンドプレス
- バイス/クランプ/ハンドプレス関連品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。