756件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)200 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TX-8
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)175 材質(本体)特殊合金鋼 最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時) 寸法B(mm)20 寸法A(mm)40
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼材の直角固定溶接専用です。 側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。 仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。 角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ 材質(本体)ダクタイル鋳鉄
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)175 材質(本体)特殊鋼
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。メーカーの標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg。保証荷重(本体のみ): 1000kg。クランプ範囲: 0~700mm。セット質量(標準角パイプ含む): 3.3kg
種類その他クランプ 材質(本体)特殊合金鋼 セット内容本体S(おねじ・アダプター・ハンドル付)、本体P(固定アダプタ付) 、標準角パイプ
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンワ測定バークランプ
大型バークランプ
用途握るだけ:小さい力でも強く固定できます。クランプを外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。 材質本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有) / バー:機械構造用炭素鋼
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【WF SPRING CLAMP MAGNET】 強力なマグネットが付いた小ぶりな優秀クランプです。メモを挟んだり、コードなどをまとめて固定したいときにも使える小さくてかわいいクランプです(開口幅15mm)。
用途生活雑貨 材質ポリアミド・磁石・スチール 幅(mm)44 高さ(mm)37 奥行(mm)15 規格XS
1個
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端が割れて広がりウィッグをしっかり固定。高さを任意に調節が可能。
仕様固定台からの高さ:240~370mm
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷

ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
用途木工作業などの仮止め。 セット内容4977292221856×2 材質アルミ 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)150 入数2個セット
1セット(2個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

木材の直角固定がワンタッチで超簡単です。 額縁や棚作りなど木工作業での直角の仮固定に最適です。 90度のコーナー部や中棚などのTジョイント部に使用できます。 従来のコーナークランプのようなネジ巻きの手間が無く、片手のワンアクションで直角を固定できます。 パッドの差込位置を変えることで2×材(38mm)使用も可能です。 パッドを左右にスライドさせることで、板厚の異なる場合も使用可能です。
用途木材の直角の仮固定。 適合板厚(mm)10~22(1×材使用可能)・22~40(2×材使用可能)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スプリング付き。
材質スチール 深さ(mm)(ジョー)38 開口寸法(mm)(ジョー開口)25
1個
219 税込241
当日出荷

溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。
用途対象物の固定に。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自由自在のスライド式クランプ。くわえ部可動式。保護キャップ付
用途溶接や木工工作の接着作業に 口深(mm)80
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工軽作業に役立ちます。サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 材質 質量(g)約68 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×75×29 口開き(mm)0~38
1個
769 税込846
当日出荷

溶接、穴あけ作業等14mmのスパナ等で強力に締め付けができます。強度に優れた鍛造品です。
用途溶接、穴あけ作業等。 最大口開き(mm)75
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

目盛りを合すだけで自由な角度に切ることができます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。額縁・パネル・人形ケースの製作にとても便利です。目盛りを合わすと、45度・60度・90度と自由に角度を変えることができ、角度切り、角度クランプなどに非常に便利です。
用途木材の角度切り作業。 仕様角度切付き 材質アルミ合金 締め付け幅(mm)締付:75
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

柱、机などどこでもクランプできるマルチクラブクランプに、マウントがついています。 オプションのタブレットホルダー、スマートフォンホルダー、エクステンション、スクリューアダプター(カメラやレーザー墨出し器など保持)を付けることができます。 マウントに水平器がついており、水平の確認ができます。
用途オプションのタブレット用ホルダー、スマホ用ホルダー、エクステンションアームをつけることでタブレット、スマホ、カメラ、アクションカメラ、レーザー墨出し器など様々な端末の保持に。 トラスコ品番207-7629 幅(mm)173 材質/仕上アルミ合金 高さ(mm)142 質量(g)210 奥行(mm)64 アズワン品番64-8463-74
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

小物作成に最適なミニクランプ
用途軽いクランプ力を必要とする家庭での工芸品制作や趣味工作等に適しています。 アゴの深さ(mm)62 クランプ幅(mm)150
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

適合径(Φmm)50 材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング 使用温度80℃まで ねじ穴(Φmm)7
1個
655 税込721
当日出荷

頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。異形物、丸物の保持も可能です。
用途溶接作業時に。 クランプ範囲(mm)V型アダプタ:180 トラスコ品番114-8834 材質本体:スチール、先端下部:銅 全長(mm)180 質量(kg)0.4 フトコロ(mm)64 締圧力(kN)9.8
1台
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで素早く強力に締付け 大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに 本体材質:アルミダイキャスト 曲がりにくい堅牢な金属製バー 樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
クランプ幅(mm)100 質量(g)550 全長×幅W(mm)220×120 締付け力200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)150 全長(mm)約150 口幅(mm)約50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

1個
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本継手(旧:JFE継手)スプリングクランプ
フレキ管が壁内等に落ちないように使用します。
1個
599 税込659
5日以内出荷

作業台の穴を利用して簡単に締め付けができます。 素材の大小を問わず、いろいろな素材をいろいろな角度に、簡単操作でしっかりと締め付けができます。
用途素材を重ねて接着作業や切断作業ができます 種類その他クランプ 材質(本体)グラス入りナイロン樹脂 仕様作業台の穴径19mm以上 使用厚さ(mm)50まで トラスコ品番859-2999
1セット(2個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 仕上クロームメッキ仕上げ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類その他クランプ 材質(本体)ステンレス
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)バネクランプ
接着・のこ挽きなどの部材固定に。
種類スプリングクランプ 材質(本体)スチール
1袋(2個)ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライド式で作業性抜群。
用途接着作業・材料固定などに。 種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)約150 アゴの深さ(mm)約65 セット内容保護キャップ付
1個
829 税込912
翌々日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)26 アゴの深さ(mm)25 材質(本体)鍛造焼入鋼 エスコ品番EA526SM-1
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)40 アゴの深さ(mm)42 全長(mm)120 材質(本体)ナイロン エスコ品番EA526AC-2
1個
240 税込264
当日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁クランプ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
材質(金属部)クロムバナジウム鋼 規格EN60900規格
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途フトコロが広いので奥深く締め付けることができます。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)スチール
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力 材質(本体)冷間圧延鋼材 表面処理クロムメッキ
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。 クランプ面には常に平行になるように作られています。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)95 材質(本体)冷間圧延鋼材 寸法A(mm)29 寸法B(mm)9 材質冷間圧延鋼材、樹脂
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非常にコンパクトでパワフルです。 片側から簡単に締め付けられ作業性に優れます。
種類その他クランプ 最大口開き(mm)97 アゴの深さ(mm)60 材質(本体)スチール クランプ(クランプ力)16000N 奥行(mm)95 幅(mm)40 高さ(mm)70 質量(kg)1.3
1丁
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ工業C型シャコ万
RoHS
苛酷な使用に耐える
種類シャコ万力
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボール盤ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプ。自在に位置が変えられ、締付圧は抜群。取付けはテーブルのT溝に挿入固定。水平に360°回転でき自在にワークを固定。
種類トグルクランプ 材質(本体)炭素工具鋼
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります