8ページ目: クランプ

759件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工用クランプ PJH型 TRUSCO木工用クランプ PJH型TRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷から翌々日出荷
締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。 クランプ面には常に平行になるように作られています。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)95材質(本体)冷間圧延鋼材寸法A(mm)29寸法B(mm)9材質冷間圧延鋼材、樹脂
クランプTG型 ベッセイクランプTG型ベッセイ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)スチール
エホマクランプ (木工用) TRUSCOエホマクランプ (木工用)TRUSCO(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50材質(本体)冷間圧延鋼材
クランプBASC B型 ベッセイクランプBASC B型ベッセイ
34,980税込38,478
1丁
当日出荷
非常にコンパクトでパワフルです。 片側から簡単に締め付けられ作業性に優れます。
種類その他クランプ最大口開き(mm)97アゴの深さ(mm)60材質(本体)スチールクランプ(クランプ力)16000N奥行(mm)95幅(mm)40高さ(mm)70質量(kg)1.3
一般用クランプ (GZ型) ベッセイ一般用クランプ (GZ型)ベッセイ
4,698税込5,168
1丁
当日出荷から翌々日出荷
レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
用途木工・家具・板金・DIY用種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
25mm C型クランプ エスコ25mm C型クランプエスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
鍛造フレームスーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
種類シャコ万力最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)25材質(本体)鍛造焼入鋼荷重(kg)225寸法H(mm)46寸法L(mm)58寸法L1(mm)61エスコ品番EA526WE-25
クランプ(LM型) ベッセイクランプ(LM型)ベッセイ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
D.I.Y教材用に。もっとも軽量で廉価のD.I.Y向けのワンタッチクランプ。軽い反面、締付力は抜群。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50材質(本体)冷間圧延鋼材
強力クランプ (プラスチック製) エスコ強力クランプ (プラスチック製)エスコ
545税込600
1個
翌日出荷
平行につかめます。ボディに強力なバネが入っています。スイベルヘッド付、V字溝があります。
材質【本体・クランプ部分】プラスチック
L型クランプ エスコL型クランプエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
スイベル式ヘッド。
材質(本体)スチール締付け能力800kgf材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)120
板クランプ トップマン[工具・金物]板クランプトップマン[工具・金物]
289税込318
1個
8日以内出荷
固定や接着作業時の締め付けに便利!
Cクランプ 4個 SK11Cクランプ 4個SK11
1,498税込1,648
1セット(4個)
当日出荷
普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。セット内容4977292221481×4材質鋼板最大口開き(mm)75入数4個セット
ミニクランプ 4個 SK11ミニクランプ 4個SK11
2,398税込2,638
1セット(4個)
当日出荷
細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。
用途ホビーや細かい作業時の固定。仕様ストッパー付セット内容4977292231527×4材質アルミ黒色塗装最大口開き(mm)22入数4個セット
CT・グリッパー(アジャストタイプ) FairlaneCT・グリッパー(アジャストタイプ)Fairlane
2,198税込2,418
1個
当日出荷
グリッパーのチップに超硬を使用しています。高硬度で耐欠損性に優れています。ボルトタイプで長さ調整が可能です。
用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)RoHS指令(10物質対応)対応
プレスC型クランプ CUSTOM KOBOプレスC型クランプCUSTOM KOBO
209税込230
1個
翌日出荷
溶接・溶着作業などの仮止め・固定に
ラインクランプセット (スプリングタイプ) SIGNET(シグネット)ラインクランプセット (スプリングタイプ)SIGNET(シグネット)
2,798税込3,078
1セット
翌日出荷
ラジェターホースやフューエルホースなどのホース類を挟むことで、液体を遮断するのに最適なツールです。水や油のついた手で握っても滑りにくいです。スプリング付で、片手でも作業できます。
セット内容6インチクランプ、柔軟ホース用(直径最大1インチ/25mm):1PC、8インチクランプ、柔軟ホース用(直径最大1-1/4インチ/32mm):1PC材質ナイロンファイバー全長(mm)(小)170・ (大)223質量(g)(小)80・ (大)180最大開口(mm)(小)35・ (大)45
パイプ溶接用外面クランプ SHTパイプ溶接用外面クランプSHT
45,980税込50,578
1台
当日出荷
スムーズに上下にスライドするため、溶接後の抜き差しが素早く行えます。
用途配管の固定などに。材質スチール
形鋼クランプ(HLC-S)用カム スーパーツール形鋼クランプ(HLC-S)用カムスーパーツール
7,998税込8,798
1個
当日出荷
形鋼クランプ(HLC-S)用ばね スーパーツール形鋼クランプ(HLC-S)用ばねスーパーツール
549税込604
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番855-0721
バークランプ シンワ測定バークランプシンワ測定
899税込989
1個
翌々日出荷
木工作業での材料の固定に。レバーを握って開口巾を調整できます。少ない力でも強く固定できます。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口深さ35材質(バー)機械構造用炭素鋼締付力(N)190開口幅(mm)100
L型クランプ エビ万力 グリップハンドル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)L型クランプ エビ万力 グリップハンドルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定。溶接作業。工作物の加工、組立。トラスコ品番510-3704材質特殊鋼全長(mm)380最大口開き(mm)300最大締付力(kN)5有効長(ふところ深さ)(mm)121RoHS指令(10物質対応)対応
マルチクランプ(1/4”) エスコマルチクランプ(1/4”)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
水平器付き。
用途レーザーレベル、スマートフォン、タブレット、タイムラプスカメラ、モーションカメラ、モニターなどに。材質アルミ合金、鉄、樹脂質量(g)210クランプ範囲(mm)16~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×130×64取付ねじ1/4”
クイックバークランプ EA526AKシリーズ エスコクイックバークランプ EA526AKシリーズエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
口深(mm)85
L型クランプ 0-450mm/60mm エスコL型クランプ 0-450mm/60mmエスコ
8,480税込9,328
1個
翌日出荷
狭いスペースでもクランプを使用できます。
材質鋳造鉄、樹脂質量(g)840口の開き(mm)450口深(mm)60アズワン品番64-7863-82レール(mm)19×6
V形基準アダプタ スーパーツールV形基準アダプタスーパーツール
1,498税込1,648
1セット
8日以内出荷
溶接用マルチクランプディープタイプ用のV型基準アダプタです。
セット内容基準用、自在用各1個アダプター型式V型RoHS指令(10物質対応)対応
F型クランプ SK11F型クランプSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
木工作業の必需品、あらゆる固定作業で重宝します。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 木材の表面を傷から守る着脱可能な樹脂カバー付き。
用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。材質バー:鉄、アゴ:鋳鉄最大口開き(mm)200フトコロの深さ(mm)50最大締付力(kg)120
JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ24 PONY(ポニー)JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ24PONY(ポニー)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
ミディアム/スプレッダークランプ。
寸法(mm)W600×D50×H300深さ(mm)(ジョー深さ)86開口寸法(mm)(ジョー開口)610クランプ力(N)1330
JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ18 PONY(ポニー)JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ18PONY(ポニー)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
ミディアム/スプレッダークランプ。
寸法(mm)W450×D50×H300深さ(mm)(ジョー深さ)86開口寸法(mm)(ジョー開口)457クランプ力(N)1330
JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ6 PONY(ポニー)JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ6PONY(ポニー)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
ミディアム/スプレッダークランプ。
寸法(mm)W250×D50×H300深さ(mm)(ジョー深さ)86開口寸法(mm)(ジョー開口)152クランプ力(N)1330
JORGEN E-Z HOLD ライト バークランプ 12インチ PONY(ポニー)JORGEN E-Z HOLD ライト バークランプ 12インチPONY(ポニー)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
ライトクランプ。
寸法(mm)W350×D50×H300深さ(mm)(ジョー深さ)64開口寸法(mm)(ジョー開口)305クランプ力(N)660
JORGEN E-Z HOLD ホビー バークランプ 4インチ PONY(ポニー)JORGEN E-Z HOLD ホビー バークランプ 4インチPONY(ポニー)(1件のレビュー)
749税込824
1個
翌日出荷
ホビークラフトクランプ。
寸法(mm)W200×D40×H350深さ(mm)(ジョー深さ)38開口寸法(mm)(ジョー開口)102クランプ力(N)220
PONY プラスチック スプリング Aクランプ 2インチ PONY(ポニー)PONY プラスチック スプリング Aクランプ 2インチPONY(ポニー)
279税込307
1個
翌日出荷
PONY スプリングクランプ 2インチ グリップツキ PONY(ポニー)PONY スプリングクランプ 2インチ グリップツキPONY(ポニー)
539税込593
1個
翌日出荷
スプリング付き。 グリップ付き。
材質スチール深さ(mm)(ジョー)50開口寸法(mm)(ジョー開口)50
PONY ホビー用 Cクランプ  8インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 8インチPONY(ポニー)
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)101開口寸法(mm)(ジョー開口)203クランプ力(N)4448
PONY ホビー用 Cクランプ  5インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 5インチPONY(ポニー)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)82開口寸法(mm)(ジョー開口)127クランプ力(N)4448
PONY ホビー用 Cクランプ  1-1/2インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 1-1/2インチPONY(ポニー)
379税込417
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)38開口寸法(mm)(ジョー開口)38クランプ力(N)1770
B型シャコ万力 皿セット スタンダード LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)B型シャコ万力 皿セット スタンダードLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から8日以内出荷
専用工具なしで、皿部分の交換が可能になりました! リニューアル前の同サイズ万力にも対応。(品番:B50~B300) 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
シャコ万力 エスコシャコ万力エスコ
6,830税込7,513
1個
8日以内出荷
スイベルヘッド付 スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。 全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル
仕様●口の開き(mm):0~127●口の深さ(mm):76●荷重(kgf):556●スピンドル径:5/8”●材質:ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキアズワン品番65-2137-97
ストラップクランプ エスコストラップクランプエスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
プラスチックコーナー付 4つのコーナー全てで均一な圧力をかけます。
仕様●全長:290mm●締付範囲:3.8mまで●ストラップ材質:高強度ポリエステル●バンドサイズ:24×1mm●重量:0.48kgアズワン品番65-2137-91
クランプ(スチール製) エスコクランプ(スチール製)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
はさむだけでOKの簡単クランプ 素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口
用途接着、溶接、固定作業に
C型クランプ(シャコ万力) IRWINC型クランプ(シャコ万力)IRWIN
2,798税込3,078
1個
当日出荷
早締め用ハンドル付きです。 スイベルヘッドです。
用途木材・金属・プラスチック等の固定作業用に、溶接・穴あけ・接着等の固定作業に材質スチール

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ