絞り込み
最大口開き(mm)
  • 38
  • 25(51)
  • 40(18)
  • 50(76)
  • 65(11)
  • 70(11)
  • 75(63)
  • 100(85)
  • 125(25)
  • 150(65)
  • 160(23)
  • 200(81)
  • 250(64)
  • 300(99)
  • 400(48)
  • 450(22)
  • 500(33)
  • 600(69)
  • 800(26)
  • 1000(31)
ブランド
  • エスコ(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • スーパーツール(2)
  • TRUSCO(2)
  • IRWIN(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • シンワ測定(1)
  • トップ工業(1)
  • Strong Tool(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • SK11(1)
  • PONY(ポニー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャコ万力B型 スタンダードエコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    シャコ万力B型 スタンダードエコ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
    種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
  • ハンディークランプ IRWIN

    ハンディークランプ

    IRWIN(28件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
    種類スプリングクランプ材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
  • シャコ万力(バーコ型) スーパーツール

    シャコ万力(バーコ型)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
    種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
  • ステンレスシャコ万力 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ステンレスシャコ万力

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。
    用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。種類シャコ万力材質(本体)SUS329J1材質(ねじ部)SUS304皿振り角度(°)20
  • シャコ万力B(バーコ)型 TRUSCO

    シャコ万力B(バーコ)型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
    用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S55C)仕様JIS表示認定工場製
  • バネクランプ TAKAGI(高儀)

    バネクランプ

    TAKAGI(高儀)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    挟む物を傷付けにくいゴムパッド付き/バネ式で作業がラク!/様々な用途で使用可能
    用途木工・大工作業、撮影の備品に/一般クラフト、袋留めに全長(mm)80質量(g)100開口幅(mm)38
  • シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E) スーパーツール

    シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
    種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼仕上メタリックグレー焼付塗装
  • バーコ型シャコ万 トップ工業

    バーコ型シャコ万

    トップ工業(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    苛酷な使用に耐える
    種類シャコ万力材質(本体)S55C
  • ラチェットミニクランプ ムラテックKDS

    ラチェットミニクランプ

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。
    用途木工などの仮止めに種類スプリングクランプ最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)35全長(mm)126材質(本体)ポリアミド系樹脂材質本体:ポリアミド系樹脂、パッド:エラストマー樹脂全高(mm)24幅(mm)64トラスコ品番856-2114質量(g)812018年トラスコ掲載ページ4 1796
  • B型シャコ万力 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    B型シャコ万力

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    精密な鍛造と相まって長期間のご使用に耐えます。 ネジは精密な角ネジでガタが少なく、しかもスムーズに開閉し、使用中に弛む心配がありませんので、安心してご使用いただけます。 完全な熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靭さが充分発揮されています。
    種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
  • ハンディクランプ TRUSCO

    ハンディクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロングラスファイバー材質本体:ナイロングラスファイバー、グリップ:熱可塑性ゴム本体/ブラック、口金/オレンジ締付け力25kg
  • クラフトクランプ SK11

    クラフトクランプ

    SK11
    699税込769
    1個
    当日出荷
    木工軽作業に役立ちます。サビに強いメッキ仕上げです。
    用途木工軽作業での固定。材質質量(g)約68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×75×29口開き(mm)0~38
  • スプリングクランプ シンワ測定

    スプリングクランプ

    シンワ測定
    189税込208
    1個
    当日出荷
    小型スプリングクランプ
    用途細かい工作に:小さな部材が固定できる小型サイズです。材質ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)
  • PONY ホビー用 Cクランプ  1-1/2インチ PONY(ポニー)

    PONY ホビー用 Cクランプ 1-1/2インチ

    PONY(ポニー)
    379税込417
    1個
    翌日出荷
    用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)38開口寸法(mm)(ジョー開口)38クランプ力(N)1770
  • ホビークランプ Strong Tool

    ホビークランプ

    Strong Tool
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    種類シャコ万力材質(本体)アルミ合金仕様握りやすい樹脂ハンドル材質フレーム:アルミ合金 ハンドルと口金:プラスチック
  • 38mm C型クランプ エスコ

    38mm C型クランプ

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種類シャコ万力最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)38
  • 38mmラチェット式クランプ エスコ

    38mmラチェット式クランプ

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル
    最大開口(mm)38材質樹脂(ガラス繊維入)全長(mm)125レバーの種類クイックリリースレバー口深(mm)44
  • 0-38mm/31mm シャコ万力 エスコ

    0-38mm/31mm シャコ万力

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    種類シャコ万力最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)31材質(本体)鍛造焼入鋼エスコ品番EA526SM-1.5

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ