絞り込み
最大口開き(mm)
  • 50(3)
  • 100(5)
  • 103(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
アゴの深さ(mm)
  • 100
  • 25(14)
  • 26(8)
  • 28(4)
  • 30(6)
  • 36(5)
  • 40(9)
  • 46(9)
  • 50(14)
  • 55(5)
  • 56(8)
  • 60(11)
  • 65(11)
  • 66(5)
  • 75(7)
  • 76(6)
  • 125(10)
  • 150(9)
  • 200(6)
  • 250(4)
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • エスコ(2)
  • スーパーツール(1)
  • トップ工業(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シャコ万力は、対象物を挟み込んで固定するための工具です。主に工作物の加工や組み立て作業時に使用され、幅広い用途で用いられています。そのため使用環境も専門的な作業場から一般家庭における工作まで様々。具体的な使用例としては、溶接をしたり、穴あけをしたりするさいに材料の固定を保持するため、また、仮組みや接着作業時に対象物を固定するためなどがあります。B型クランプ、C型クランプなどとも呼ばれ、C型のほうが丸みがあり、ものを深く挟み込むことができるのが特徴です。コンパクトなタイプから奥行きのある材料をはさめる深型まで、用途に合わせてサイズも豊富に用意されています。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
50(3)
100(5)
103(1)
200(1)
250(1)
シャコ万力(深アゴタイプ) TRUSCOシャコ万力(深アゴタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
C型シャコ万力 スーパーツールC型シャコ万力スーパーツール(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
早締め用のハンドル付。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後の一締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCOシャコ万力(ロングタイプ)TRUSCO
8,298税込9,128
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
Cクランプ 深アゴタイプ SK11Cクランプ 深アゴタイプSK11
739税込813
1個
欠品中
ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
用途木工作業などの仮止め。最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)100
C型シャコ万力 TRUSCOC型シャコ万力TRUSCO(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S45C)タイプC型材質(グリップ)一般構造用圧延鋼材(SS)
C型シャコ万 トップ工業C型シャコ万トップ工業
9,698税込10,668
1個
当日出荷
苛酷な使用に耐える
種類シャコ万力
シャコ万力(スタンダードタイプ) TRUSCOシャコ万力(スタンダードタイプ)TRUSCO
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
シャコ万力(ミドルタイプ) TRUSCOシャコ万力(ミドルタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
0-100mm/100mm シャコ万力(ロングリーチ) エスコ0-100mm/100mm シャコ万力(ロングリーチ)エスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)100材質(本体)炭素鋼エスコ品番EA526TS-4
0-50mm/100mm シャコ万力(ロングリーチ) エスコ0-50mm/100mm シャコ万力(ロングリーチ)エスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)100材質(本体)炭素鋼エスコ品番EA526TN-2
シャコ万力