絞り込み
最大口開き(mm)
  • 75(1)
  • 150(5)
  • 257(1)
  • 350(2)
アゴの深さ(mm)
  • 150
  • 25(14)
  • 26(8)
  • 28(4)
  • 30(6)
  • 36(5)
  • 40(9)
  • 46(9)
  • 50(14)
  • 55(5)
  • 56(8)
  • 60(11)
  • 65(11)
  • 66(5)
  • 75(7)
  • 76(6)
  • 100(10)
  • 125(10)
  • 200(6)
  • 250(4)
ブランド
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • トップ工業(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • SK11(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シャコ万力は、対象物を挟み込んで固定するための工具です。主に工作物の加工や組み立て作業時に使用され、幅広い用途で用いられています。そのため使用環境も専門的な作業場から一般家庭における工作まで様々。具体的な使用例としては、溶接をしたり、穴あけをしたりするさいに材料の固定を保持するため、また、仮組みや接着作業時に対象物を固定するためなどがあります。B型クランプ、C型クランプなどとも呼ばれ、C型のほうが丸みがあり、ものを深く挟み込むことができるのが特徴です。コンパクトなタイプから奥行きのある材料をはさめる深型まで、用途に合わせてサイズも豊富に用意されています。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
75(1)
150(5)
257(1)
350(2)
強力型シャコ万力 (C型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力型シャコ万力 (C型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷から翌日出荷
強力型で重量物の締付に最適です。 アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。
種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCOシャコ万力(ロングタイプ)TRUSCO
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
C型シャコ万力 TRUSCOC型シャコ万力TRUSCO(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S45C)タイプC型材質(グリップ)一般構造用圧延鋼材(SS)
C型シャコ万 トップ工業C型シャコ万トップ工業
18,980税込20,878
1個
当日出荷
苛酷な使用に耐える
種類シャコ万力
Cクランプ 深アゴタイプ2個 SK11Cクランプ 深アゴタイプ2個SK11
1,398税込1,538
1セット(2個)
翌々日出荷
ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
用途木工作業などの仮止め。セット内容4977292221856×2材質アルミ最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)150入数2個セット
シャコ万力(ミドルタイプ) TRUSCOシャコ万力(ミドルタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
51-257mm/150mm シャコ万力(銅メッキスクリュー) エスコ51-257mm/150mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)エスコ
35,200税込38,720
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)51~257アゴの深さ(mm)150材質(本体)鍛造焼入鋼エスコ品番EA526WK-250
50-350mm/150mm シャコ万力 エスコ50-350mm/150mm シャコ万力エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)50~350アゴの深さ(mm)150材質(本体)炭素鋼エスコ品番EA526TV-14
0-150mm/150mm シャコ万力(ロングリーチ) エスコ0-150mm/150mm シャコ万力(ロングリーチ)エスコ
9,340税込10,274
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)150材質(本体)炭素鋼エスコ品番EA526TS-6
シャコ万力