絞り込み
最大口開き(mm)
  • 25(10)
  • 26(1)
  • 50(5)
アゴの深さ(mm)
  • 25
  • 26(8)
  • 28(4)
  • 30(6)
  • 36(5)
  • 40(9)
  • 46(9)
  • 50(14)
  • 55(5)
  • 56(8)
  • 60(11)
  • 65(11)
  • 66(5)
  • 75(7)
  • 76(6)
  • 100(10)
  • 125(10)
  • 150(9)
  • 200(6)
  • 250(4)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(2)
  • CUSTOM KOBO(2)
  • BeHAUS(2)
  • PONY(ポニー)(2)
  • トップ工業(1)
  • Strong Tool(1)
  • SOUTHERN CROSS(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シャコ万力は、対象物を挟み込んで固定するための工具です。主に工作物の加工や組み立て作業時に使用され、幅広い用途で用いられています。そのため使用環境も専門的な作業場から一般家庭における工作まで様々。具体的な使用例としては、溶接をしたり、穴あけをしたりするさいに材料の固定を保持するため、また、仮組みや接着作業時に対象物を固定するためなどがあります。B型クランプ、C型クランプなどとも呼ばれ、C型のほうが丸みがあり、ものを深く挟み込むことができるのが特徴です。コンパクトなタイプから奥行きのある材料をはさめる深型まで、用途に合わせてサイズも豊富に用意されています。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
25(10)
26(1)
50(5)
プレスクランプ モノタロウプレスクランプモノタロウ(69件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途簡単な保持作業に。材質鋼板
クランプ アルミ製 モノタロウクランプ アルミ製モノタロウ(34件のレビュー)
188税込207
1個
当日出荷
アルミを使用しているので、軽くてさびにくいです。
用途簡単な保持作業に。材質クランプ部分:アルミ、ネジ部分:スチール
プレスCクランプ Strong ToolプレスCクランプStrong Tool(26件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
種類シャコ万力材質(本体)鋼板製
アルミシルバークランプ BeHAUSアルミシルバークランプBeHAUS(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
軽くて丈夫、さびにくいアルミダイカスト製
用途固定・接着作業に種類シャコ万力材質(本体)アルミダイカスト
スチール板クランプ BeHAUSスチール板クランプBeHAUS(7件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
本体は、スチールのプレス材にスポット溶接を施し強度を上げています。
用途固定・接着作業に種類シャコ万力材質(本体)スチール
バーコ型シャコ万 トップ工業バーコ型シャコ万トップ工業(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
苛酷な使用に耐える
種類シャコ万力材質(本体)S55C
板クランプ トップマン[工具・金物]板クランプトップマン[工具・金物]
289税込318
1個
8日以内出荷
固定や接着作業時の締め付けに便利!
アルミダイカストC型クランプ CUSTOM KOBOアルミダイカストC型クランプCUSTOM KOBO
389税込428
1個
翌日出荷
材料や部品を強力に締め付ける工作物の加工組立作業に鉄工用から木工用まで軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
材質アルミダイキャスト
プレスC型クランプ CUSTOM KOBOプレスC型クランプCUSTOM KOBO
199税込219
1個
翌日出荷
溶接・溶着作業などの仮止め・固定に
シャコ万力 SOUTHERN CROSSシャコ万力SOUTHERN CROSS
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
強力締付に威力を発揮する鍛造品です。サイズバリエーションがあります。
用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
25mm C型クランプ エスコ25mm C型クランプエスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
鍛造フレームスーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
種類シャコ万力最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)25材質(本体)鍛造焼入鋼荷重(kg)225寸法H(mm)46寸法L(mm)58寸法L1(mm)61エスコ品番EA526WE-25
PONY ホビー用 Cクランプ  2インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 2インチPONY(ポニー)
429税込472
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)25開口寸法(mm)(ジョー開口)50クランプ力(N)1770
PONY ホビー用 Cクランプ  1インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 1インチPONY(ポニー)
349税込384
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)25開口寸法(mm)(ジョー開口)25クランプ力(N)1770
0-26mm/25mm シャコ万力 エスコ0-26mm/25mm シャコ万力エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)26アゴの深さ(mm)25材質(本体)鍛造焼入鋼エスコ品番EA526SM-1
シャコ万力