絞り込み
最大口開き(mm)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 86(1)
  • 100(6)
  • 102(2)
  • 120(1)
アゴの深さ(mm)
  • 60
  • 25(14)
  • 26(8)
  • 28(4)
  • 30(6)
  • 36(5)
  • 40(9)
  • 46(9)
  • 50(14)
  • 55(5)
  • 56(8)
  • 65(11)
  • 66(5)
  • 75(7)
  • 76(6)
  • 100(10)
  • 125(10)
  • 150(9)
  • 200(6)
  • 250(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • SSPOWER(1)
  • BeHAUS(1)
  • SUN UP(1)
  • はくでん(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シャコ万力は、対象物を挟み込んで固定するための工具です。主に工作物の加工や組み立て作業時に使用され、幅広い用途で用いられています。そのため使用環境も専門的な作業場から一般家庭における工作まで様々。具体的な使用例としては、溶接をしたり、穴あけをしたりするさいに材料の固定を保持するため、また、仮組みや接着作業時に対象物を固定するためなどがあります。B型クランプ、C型クランプなどとも呼ばれ、C型のほうが丸みがあり、ものを深く挟み込むことができるのが特徴です。コンパクトなタイプから奥行きのある材料をはさめる深型まで、用途に合わせてサイズも豊富に用意されています。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
65(1)
80(1)
86(1)
100(6)
102(2)
120(1)
クランプ アルミ製 モノタロウクランプ アルミ製モノタロウ(34件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
アルミを使用しているので、軽くてさびにくいです。
用途簡単な保持作業に。材質クランプ部分:アルミ、ネジ部分:スチール
シャコ万力B型 スタンダードエコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)シャコ万力B型 スタンダードエコLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
ステンレスシャコ万力 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステンレスシャコ万力LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。
用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。種類シャコ万力材質(本体)SUS329J1材質(ねじ部)SUS304皿振り角度(°)20
アルミシルバークランプ BeHAUSアルミシルバークランプBeHAUS(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
軽くて丈夫、さびにくいアルミダイカスト製
用途固定・接着作業に種類シャコ万力材質(本体)アルミダイカスト
B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷から翌日出荷
専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました! シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。 高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。 皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
首振角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
三方締クランプ SK(新潟精機)三方締クランプSK(新潟精機)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
三方向から締め付けるので、板材の張り合わせ時に端面を簡単に揃えることができます。
用途固定・接着作業に種類シャコ万力最大口開き(mm)65アゴの深さ(mm)60全長(mm)141材質(本体)スチール厚さ(mm)21質量(g)440全幅(mm)163
シャコ万力(スタンダードタイプ) TRUSCOシャコ万力(スタンダードタイプ)TRUSCO
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
神速クランプ SUN UP神速クランプSUN UP
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
鋼製クランプ(Cクランプ)のハンドルの軸の基部に「+溝」が付いたクランプです。電動ドライバー・インパクトドライバー・充電ドライバーなどで締め・ゆるめが可能です。従来の手回しクランプより早く楽に作業が行なえます。速攻で締め付けができるので多くのクランプを使われる方には特におすすめです。木工作業・溶接作業などに最適です。切断・接着・組立・溶接時の固定に使います。
用途材料の固定仕様保護キャップ付き/電動ドライバー・インパクトドライバー対応
シャコ万力 SSPOWERシャコ万力SSPOWER
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
強力締付に威力を発揮する鍛造品です。サイズバリエーションがあります。
用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
B型クランプ はくでんB型クランプはくでん
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
加工工作や組立作業時にワークをしっかり固定できるシャコ万力です。六角軸形状のねじ部で、スパナやレンチを使って追加の締付けがしやすい構造です。鍛造製で熱処理された鋼材を採用しており、耐久性のあるクランプ力を発揮します。溶接や穴あけなどの作業で使用する際のワーク保持に便利です。
材質(本体)鋼(鋳造製/ねじ部分は熱処理あり)種類シャコ万力
86mm 重作業用 クランプ エスコ86mm 重作業用 クランプエスコ
32,300税込35,530
1個
翌日出荷
重作業用の頑丈なクランプ四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力最大口開き(mm)86アゴの深さ(mm)60全長(mm)193材質(本体)鍛造鉄スピンドル径(Φmm)22質量(g)3300締付力(kg)7313スピンドル径7/8inchエスコ品番EA526VA-86
シャコ万力