絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • SHT(1)
最大口開き(mm)
  • 60
  • 25(33)
  • 38(12)
  • 40(5)
  • 50(48)
  • 52(7)
  • 63(4)
  • 65(6)
  • 75(49)
  • 77(5)
  • 100(44)
  • 102(5)
  • 103(5)
  • 125(21)
  • 126(4)
  • 150(24)
  • 152(3)
  • 153(4)
  • 200(20)
  • 203(3)
  • 250(12)
アゴの深さ(mm)
  • 44(1)
  • 50(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シャコ万力は、対象物を挟み込んで固定するための工具です。主に工作物の加工や組み立て作業時に使用され、幅広い用途で用いられています。そのため使用環境も専門的な作業場から一般家庭における工作まで様々。具体的な使用例としては、溶接をしたり、穴あけをしたりするさいに材料の固定を保持するため、また、仮組みや接着作業時に対象物を固定するためなどがあります。B型クランプ、C型クランプなどとも呼ばれ、C型のほうが丸みがあり、ものを深く挟み込むことができるのが特徴です。コンパクトなタイプから奥行きのある材料をはさめる深型まで、用途に合わせてサイズも豊富に用意されています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
60
25(33)
38(12)
40(5)
50(48)
52(7)
63(4)
65(6)
75(49)
77(5)
100(44)
102(5)
103(5)
125(21)
126(4)
150(24)
152(3)
153(4)
200(20)
203(3)
250(12)
最大口開き(mm)をもっと見る
据置き型 C型クランプ ショートタイプ SHT据置き型 C型クランプ ショートタイプSHT(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。種類シャコ万力最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)50全長(mm)200材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8509質量(kg)0.32018年トラスコ掲載ページ7 0284
60mm 重作業用 クランプ エスコ60mm 重作業用 クランプエスコ
23,700税込26,070
1個
翌日出荷
重作業用の頑丈なクランプ四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)44全長(mm)153材質(本体)鍛造鉄スピンドル径(Φmm)19質量(g)1900締付力(kg)5625スピンドル径3/4inchエスコ品番EA526VA-60
シャコ万力