絞り込み
最大口開き(mm)
  • 100
  • 25(10)
  • 40(7)
  • 50(23)
  • 57(9)
  • 60(6)
  • 64(9)
  • 65(9)
  • 70(11)
  • 73(8)
  • 75(20)
  • 80(11)
  • 102(8)
  • 104(7)
  • 125(18)
  • 140(8)
  • 150(20)
  • 152(6)
  • 154(9)
  • 200(9)
口幅(mm)
  • 73(1)
  • 78(1)
  • 100(20)
  • 102(2)
  • 104(3)
  • 115(1)
  • 125(1)
  • 129(1)
  • 166(1)
主な用途
  • 切断作業(1)
  • 固定作業(1)
  • 木工作業(2)
  • 軽作業(1)
  • 金属加工作業(2)
口深(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 42(1)
  • 45(3)
  • 50(5)
  • 53(1)
  • 55(1)
  • 56(2)
  • 57(1)
  • 60(1)
  • 61(1)
  • 66(1)
  • 67(1)
  • 76(1)
  • 77(1)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(5)
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(17)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • E-Value(1)
  • H&H(1)
  • SK11(2)
  • SUN UP(1)
  • trad(1)
  • TRUSCO(7)
  • エスコ(10)
  • ナベヤ(2)
  • ファーステック(1)
  • ブロッカース・ホイヤー社(1)
  • ユニック(1)
モノタロウ・E-Value・H&H・SK11・SUN UP・trad・TRUSCO・エスコ・ナベヤ・ファーステック・ブロッカース・ホイヤー社・ユニック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リードバイス ダクタイル鋳鉄製 モノタロウ

    リードバイス ダクタイル鋳鉄製

    モノタロウ(58件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
  • リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウ

    リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付

    モノタロウ(61件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
  • ガレージバイス SK11

    ガレージバイス

    SK11(2件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1台
    当日出荷
    回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
    用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
  • 回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCO

    回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
    付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
  • ユニバーサルホビーバイス SK11

    ユニバーサルホビーバイス

    SK11(9件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。
    用途木彫等の木工作業。材質(本体)アルミダイカスト種類その他バイス最大口開き(mm)100最大クランプ幅(mm)50主な用途木工作業口幅(mm)78口深(mm)30
  • リード型バイス ナベヤ

    リード型バイス

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。 給油が簡単で作動が円滑です。 口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。 ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。 回転台の取付ができます。 LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール盤バイス trad

    ボール盤バイス

    trad(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    強靱な鋳鉄製! 可動部がスムーズ
    材質本体:鋳鉄FC200、口金:鋼材
  • ホームバイス 回転台付 E-Value

    ホームバイス 回転台付

    E-Value
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    当日出荷
    精度、耐久性抜群で、小さくても本格的なタイプです。家庭のガレージや作業場に最適です。回転台付きで作業性がアップしました。アンビル付きです。
    用途金工作業、補修作業時の固定。質量(g)4100主な用途金工作業、補修作業アンビル面(mm)25×40口幅(mm)100口の開き(mm)75口深(mm)45
  • リードバイス H&H

    リードバイス

    H&H(2件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
    材質本体:鋳鉄FCD200、口金:45C鋼材
  • 中型マルチコンビバイス TRUSCO

    中型マルチコンビバイス

    TRUSCO
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。上下、平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。
    付属品回転台トラスコ品番257-5620材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)140全長(mm)360高さ(mm)195タイプコンビバイス口幅(mm)100口開き(mm)100口深(mm)60取付穴寸法(mm)10締圧力(kN)15取付寸法F(mm)100取付寸法G(mm)140取付寸法H(mm)70
  • モッコーバイス(台上型) ナベヤ

    モッコーバイス(台上型)

    ナベヤ(6件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    アンビルがついています。 口金に板がついています。 取り付けが簡単です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金床付リードバイス SUN UP

    金床付リードバイス

    SUN UP
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    アンビル面付で叩く作業にも便利。回転式台座でバイスが回転します。
    用途切断・研磨作業の固定に主な用途切断・研磨作業
  • リードバイス(軽量タイプ) TRUSCO

    リードバイス(軽量タイプ)

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    軽量タイプのエコノミークラスリードバイスです。アンビル機能付です。
    タイプリードバイス取付穴寸法(mm)11
  • 100mm アングルバイス(半円形) エスコ

    100mm アングルバイス(半円形)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥58,100税込¥63,910
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA525DF-2材質(本体)鋳鉄種類アングルバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100
  • FT-VW 精密バイス ファーステック

    FT-VW 精密バイス

    ファーステック
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    材質SK2直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100硬度(°)HRC55~60
  • 100mm ベンチバイス(回転台付) エスコ

    100mm ベンチバイス(回転台付)

    エスコ
    ¥21,100税込¥23,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA688BB-100材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)102
  • 回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用 TRUSCO

    回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用

    TRUSCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    軽作業用向けで、270°回転可能です。
    トラスコ品番762-3267材質本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材幅(mm)115全長(mm)233質量(kg)4.5高さ(mm)137材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス寸法H(mm)84寸法F(mm)84寸法E(mm)84最大口開き(mm)100寸法G(mm)84主な用途軽作業口幅(mm)102口深(mm)50取付穴寸法(mm)11締付力(kN)10
  • クイックグリップバイス Q型 TRUSCO

    クイックグリップバイス Q型

    TRUSCO
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。横向きでも使用可能。
    材質(本体)鋳鉄(FC25)種類ボール盤バイス材質(口金)鋼材
  • ジュニアーバイス (クランプベース) エスコ

    ジュニアーバイス (クランプベース)

    エスコ
    ¥41,500税込¥45,650
    1台
    翌々日出荷
    ギザ付ジョー。90°スイベルベース。
    材質鋳鉄質量(kg)6.8最大開口(mm)57口幅(mm)100口深(mm)45最大クランプ厚さ(mm)75
  • リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト) ブロッカース・ホイヤー社

    リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト)

    ブロッカース・ホイヤー社
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    鋳造製に比べ、衝撃に強く強度に優れている鍛造製の高品質なバイスです。スリムかつ軽量で扱いやすく、抜群の耐久性と締付力を誇ります。スムーズなスライドで操作性に優れ、柔軟かつ正確なクランプを実現します。アンビル機能付で打撃作業が可能です。
    タイプリードバイス
  • 木工バイス ユニック

    木工バイス

    ユニック
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
    用途木工作業での木材の固定に。全長(mm)175質量(kg)1.8主な用途木工作業口幅(mm)100口開き(mm)75口深(mm)55
  • 100mm ドリルプレスバイス(コンパクト型) エスコ

    100mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)

    エスコ
    ¥43,200税込¥47,520
    1個
    4日以内出荷
    狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
    仕様口奥行:34.9mm質量(kg)5材質(本体)鋳鉄最大開口(mm)100口幅(mm)100
  • 100mm マシンバイス エスコ

    100mm マシンバイス

    エスコ
    ¥24,900税込¥27,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525DH-2材質(本体)鋳鉄種類その他バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100
  • 回転台付バイス エスコ

    回転台付バイス

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1個
    翌日出荷
    270°回転ベース。取り付け穴×4個付き。
    仕様【パイプ固定能力径(mm)】25エスコ品番EA525BG-1質量(kg)5材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)115口深(mm)45
  • 73mm 精密バイス エスコ

    73mm 精密バイス

    エスコ
    ¥37,400税込¥41,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AT-4材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)73
  • マルチコンビバイス 125mm TRUSCO

    マルチコンビバイス 125mm

    TRUSCO
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
    付属品回転台トラスコ品番389-5629材質(本体)鋳鉄(FC250)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材幅(mm)180全長(mm)416質量(kg)23.6高さ(mm)270材質(本体)鋳鉄(FC250)タイプコンビバイス種類リードバイス寸法H(mm)103寸法F(mm)143最大口開き(mm)100寸法G(mm)202口幅(mm)129口深(mm)77取付穴寸法(mm)13締付力(kN)24.5材質(口金)中炭素鋼(S45C)
  • ステンレスバイス 100mm TRUSCO

    ステンレスバイス 100mm

    TRUSCO
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    当日出荷
    オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。
    トラスコ品番389-5611幅(mm)135全長(mm)368質量(kg)6高さ(mm)113材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リードバイス寸法H(mm)69寸法F(mm)105最大口開き(mm)150寸法J(mm)11寸法G(mm)138口幅(mm)100口深(mm)66締付力(kN)7.8
  • 105mm 精密 セルフセンターリングバイス エスコ

    105mm 精密 セルフセンターリングバイス

    エスコ
    ¥155,800税込¥171,380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AJ材質(本体)鋳鉄種類精密バイス最大口開き(mm)103口幅(mm)100
  • 100mm 精密マシンバイス[3ウェイ] エスコ

    100mm 精密マシンバイス[3ウェイ]

    エスコ
    ¥245,600税込¥270,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AL-4材質(本体)鋳鉄種類精密バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100
  • 100mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ

    100mm 精密マシンバイス[2ウェイ]

    エスコ
    ¥169,000税込¥185,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AK-4材質(本体)鋳鉄種類精密バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス