絞り込み
最大口開き(mm)
- 105
- 25(9)
- 40(7)
- 50(23)
- 57(10)
- 60(7)
- 64(10)
- 65(9)
- 70(10)
- 73(8)
- 75(22)
- 80(9)
- 100(29)
- 102(8)
- 104(7)
- 125(17)
- 140(8)
- 150(20)
- 152(6)
- 154(9)
- 200(10)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 102(1)
- 106(2)
口深(mm)
- 27(1)
- 75(1)
- 80(2)
材質
- スチール(1)
- 鋳鉄(2)
ブランド
- TRUSCO(3)
- 日ノ出(1)
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。

アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト)
TRUSCO(1件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1台当日出荷から翌々日出荷ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス
強力アプライトバイス(回転台付タイプ)
TRUSCO¥63,980税込¥70,3781台当日出荷付属品回転台トラスコ品番445-3492質量(kg)18.5材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス最大口開き(mm)105口幅(mm)106口深(mm)80