絞り込み
最大口開き(mm)
  • 110
  • 25(7)
  • 40(7)
  • 50(20)
  • 57(6)
  • 60(9)
  • 63(6)
  • 64(7)
  • 65(9)
  • 70(9)
  • 73(6)
  • 75(18)
  • 80(10)
  • 100(26)
  • 102(9)
  • 104(7)
  • 125(15)
  • 140(6)
  • 150(18)
  • 154(7)
  • 200(10)
口幅(mm)
  • 102(1)
  • 104(2)
  • 125(1)
口深(mm)
  • 68(1)
  • 76(1)
  • 80(1)
  • 86(1)
材質
  • 鋳鉄(3)
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • H&H(1)
  • ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JISバイスA型 ナベヤJISバイスA型ナベヤ(5件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。 ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。 使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。 メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59) 塗装は優美なライトスカイブルー色です。
RoHS指令(10物質対応)対応
リードバイス H&HリードバイスH&H(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
材質本体:鋳鉄FC200、口金:45C鋼材
リードバイス TRUSCOリードバイスTRUSCO(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
種類リードバイス
アプライトバイス TRUSCOアプライトバイスTRUSCO
49,980税込54,978
1台
当日出荷
強靭な鋳鉄製で、耐久力は抜群。アンビル部での強い打撃禁止。丸胴シャフトタイプ
種類リードバイス材質(本体)鋳鉄(FC250)

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス