絞り込み
ブランド
  • ジェラルディ(1)
最大口開き(mm)
  • 136
  • 25(9)
  • 40(7)
  • 50(23)
  • 57(10)
  • 60(9)
  • 63(6)
  • 64(10)
  • 65(9)
  • 70(10)
  • 73(9)
  • 75(22)
  • 80(9)
  • 100(29)
  • 102(8)
  • 104(6)
  • 125(19)
  • 140(6)
  • 150(20)
  • 154(9)
  • 200(11)
口幅(mm)
  • 88(1)
口深(mm)
  • 4(1)
  • 10(1)
  • 27(1)
4・10・27
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトグリップバイス ジェラルディコンパクトグリップバイスジェラルディ
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷
極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全幅(mm)90全高(mm)65最大締付力(kN)22(推奨)口幅(mm)88口深(mm)4・10・27

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス