絞り込み
最大口開き(mm)
  • 250
  • 25(9)
  • 40(7)
  • 50(23)
  • 57(10)
  • 60(6)
  • 64(10)
  • 65(9)
  • 70(10)
  • 73(8)
  • 75(22)
  • 80(9)
  • 100(29)
  • 102(8)
  • 104(7)
  • 125(17)
  • 140(8)
  • 150(19)
  • 152(6)
  • 154(9)
  • 200(9)
口幅(mm)
  • 254(1)
口深(mm)
  • 98(1)
材質
  • スチール(1)
  • 鋳鉄(1)
ブランド
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転台付アンビルバイス 250mm TRUSCO

    回転台付アンビルバイス 250mm

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。回転台は360°回転します。打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
    付属品回転台トラスコ品番445-6882材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材幅(mm)257全長(mm)568質量(kg)25.5高さ(mm)216材質(本体)炭素鋼種類リードバイス寸法H(mm)167最大口開き(mm)250寸法G(mm)226口幅(mm)254口深(mm)98取付穴寸法(mm)15締付力(kN)40

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス
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
バイス 【通販モノタロウ】