絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • ユニック(1)
最大口開き(mm)
  • 30
  • 25(9)
  • 40(7)
  • 50(23)
  • 57(10)
  • 60(9)
  • 63(6)
  • 64(10)
  • 65(9)
  • 70(10)
  • 73(9)
  • 75(22)
  • 80(9)
  • 100(29)
  • 102(8)
  • 104(6)
  • 125(19)
  • 140(6)
  • 150(20)
  • 154(9)
  • 200(11)
口幅(mm)
  • 38(2)
  • 50(2)
主な用途
  • ホビー・クラフト(1)
材質
  • 鋳鉄(1)
口深(mm)
  • 25(1)
25
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンチバイス ユニックベンチバイスユニック(10件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷から翌々日出荷
取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
38mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ38mm ベンチバイス(クランプ式)エスコ
5,230税込5,753
1台
翌日出荷
質量(kg)0.72最大開口(mm)30口幅(mm)38最大クランプ厚さ(mm)20
50mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ50mm ベンチバイス(クランプ式)エスコ
5,970税込6,567
1台
翌日出荷
質量(kg)0.82最大開口(mm)30口幅(mm)50最大クランプ厚さ(mm)30

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス