絞り込み
最大口開き(mm)
  • 35
  • 25(8)
  • 40(7)
  • 50(19)
  • 57(8)
  • 60(6)
  • 64(7)
  • 65(9)
  • 70(10)
  • 73(6)
  • 75(18)
  • 80(10)
  • 100(24)
  • 102(7)
  • 104(7)
  • 125(13)
  • 140(5)
  • 150(17)
  • 152(5)
  • 154(7)
  • 200(8)
口幅(mm)
  • 35(1)
  • 63(1)
  • 75(1)
主な用途
  • ホビー・クラフト(1)
  • 精密加工作業(1)
口深(mm)
  • 12(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
材質
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(1)
ブランド
  • ANEX(1)
  • ユニック(1)
ANEX・ユニック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニバイス35 ANEX

    ミニバイス35

    ANEX(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    時計バンドや小物の保持に便利です。
    用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際トラスコ品番819-3744材質本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄幅(mm)35全長(mm)41高さ(mm)35材質(本体)ポリカーボネート質量(g)80種類精密バイス最大口開き(mm)7主な用途精密加工作業口幅(mm)35口深(mm)12締付力(kN)2.9
  • ベンチバイス ユニック

    ベンチバイス

    ユニック(10件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    当日出荷
    取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
    材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス主な用途彫金・ホビー・クラフト作業

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス