絞り込み
最大口開き(mm)
  • 60
  • 25(7)
  • 40(7)
  • 50(20)
  • 57(6)
  • 63(6)
  • 64(7)
  • 65(9)
  • 70(9)
  • 73(6)
  • 75(18)
  • 80(10)
  • 100(26)
  • 102(9)
  • 104(7)
  • 125(15)
  • 140(6)
  • 150(18)
  • 154(7)
  • 200(10)
口幅(mm)
  • 60(4)
  • 63(1)
  • 70(2)
  • 75(2)
主な用途
  • ホビー・クラフト(1)
  • 木工作業(1)
  • 軽作業(1)
  • 金属加工作業(1)
口深(mm)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 35(2)
  • 38(1)
  • 40(1)
材質
  • アルミ(4)
  • 鋳鉄(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(2)
  • SK11(2)
  • M&M(1)
モノタロウ・TRUSCO・エスコ・SK11・M&M
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトバイス モノタロウコンパクトバイスモノタロウ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 パイプバイスとしてもご使用頂けます。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途プラモデル作りといった軽作業に。材質ねずみ鋳鉄質量(kg)1.65全長(mm)150口幅(mm)75口開き(mm)60口深(mm)40全高(mm)165アンビル(mm)42×23最大締圧力(kN)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ユニバーサルテーブルバイス SK11ユニバーサルテーブルバイスSK11(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。種類その他バイス最大口開き(mm)60口幅(mm)70口深(mm)35材質(本体)アルミダイカスト主な用途木工作業質量(g)1350
ベビーバイス M&MベビーバイスM&M(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
アルミ合金バイス(吸盤タイプ) TRUSCOアルミ合金バイス(吸盤タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)70口深(mm)35材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)主な用途軽作業質量(kg)1.098全長(mm)188幅(mm)158高さ(mm)155締付力(kN)1.96材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)トラスコ品番389-5572
ホビーバイス SK11ホビーバイスSK11(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
ホビーや小物の加工に最適です。アルミ合金製で軽量です。作業台やテーブルに固定してお使い下さい。厚さ25mmまでの作業台に取付らます。
用途小物の加工、彫金などの小細工作業。材質アルミダイキャスト質量(g)410主な用途小細工作業口幅(mm)60口の開き(mm)40口深(mm)28
75mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ75mm ベンチバイス(クランプ式)エスコ(3件のレビュー)
8,530税込9,383
1個
当日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525BG-3
アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm TRUSCOアルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mmTRUSCO
4,898税込5,388
1台
当日出荷
工作台に自由に取り付け・取り外しができます。
用途彫金、ホビー、クラフト用種類ベンチバイス最大口開き(mm)50口幅(mm)60口深(mm)27材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)主な用途彫金・ホビー・クラフト作業クランプ開口(mm)(最大)33質量(kg)0.322全長(mm)122幅(mm)60高さ(mm)129締付力(kN)1.96トラスコ品番389-5564
60mm アングルバイス(回転台付) エスコ60mm アングルバイス(回転台付)エスコ
66,000税込72,600
1個
翌日出荷
種類アングルバイス最大口開き(mm)63口幅(mm)60材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DG-11
回転台付ボール盤バイス TRUSCO回転台付ボール盤バイスTRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷
レバーの操作だけでバイスを動かせます。 加工されたワークを速やかに刃物から離れます。
種類ボール盤バイス最大口開き(mm)60口幅(mm)63口深(mm)38材質(本体)鋳鉄全長(mm)154幅(mm)105高さ(mm)119締付力(kN)11トラスコ品番762-3216質量(kg)2.8

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス