絞り込み
最大口開き(mm)
  • 75
  • 25(9)
  • 40(7)
  • 50(23)
  • 57(8)
  • 60(9)
  • 64(10)
  • 65(9)
  • 70(10)
  • 73(9)
  • 80(10)
  • 100(29)
  • 102(9)
  • 104(7)
  • 125(19)
  • 140(8)
  • 150(21)
  • 152(6)
  • 154(9)
  • 200(12)
口幅(mm)
  • 48(1)
  • 74(1)
  • 75(14)
  • 79(2)
  • 100(3)
主な用途
  • ホビー・クラフト(1)
  • 木工作業(1)
  • 金属加工作業(2)
口深(mm)
  • 17(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 53(1)
  • 55(1)
  • 56(1)
  • 300(1)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(5)
  • 鋳鉄(11)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(9)
  • TRUSCO(3)
  • ユニック(2)
  • E-Value(1)
  • H&H(1)
  • trad(1)
  • SUN UP(1)
  • SK11(1)
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・ユニック・E-Value・H&H・trad・SUN UP・SK11
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 モノタロウリードバイス ダクタイル鋳鉄製モノタロウ(57件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガレージバイス SK11ガレージバイスSK11(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
コンパクトバイス モノタロウコンパクトバイスモノタロウ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 パイプバイスとしてもご使用頂けます。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途プラモデル作りといった軽作業に。材質ねずみ鋳鉄質量(kg)1.65全長(mm)150口幅(mm)75口開き(mm)60口深(mm)40全高(mm)165アンビル(mm)42×23最大締圧力(kN)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCO回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)TRUSCO(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
ベンチバイス SUN UPベンチバイスSUN UP(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
アングルバイス U型 TRUSCOアングルバイス U型TRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス材質(本体)鋳鉄材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1808
ベンチバイス ユニックベンチバイスユニック(10件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷から翌々日出荷
取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
ホームバイス 回転台付 E-Valueホームバイス 回転台付E-Value
3,998税込4,398
1台
当日出荷
精度、耐久性抜群で、小さくても本格的なタイプです。家庭のガレージや作業場に最適です。回転台付きで作業性がアップしました。アンビル付きです。
用途金工作業、補修作業時の固定。質量(g)4100主な用途金工作業、補修作業アンビル面(mm)25×40口幅(mm)100口の開き(mm)75口深(mm)45
スイベルバイス H&HスイベルバイスH&H
3,798税込4,178
1個
当日出荷
作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます! バイブ等の固定 軽作業時の固定 ドリルスタンドとして
最大口開き(mm)約50材質本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム付属品電気ドリルクランプ、六角棒レンチ全長(mm)250質量(kg)本体:約780、ドリルクランプ:約120口幅(mm)約75取付可能厚(mm)約50(作業台最大)口深(mm)約300傾斜角度(°)45/90(サイド溝使用時)径(mm)対応電気ドリルネック:38~43
75mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ75mm ベンチバイス(クランプ式)エスコ(3件のレビュー)
8,530税込9,383
1個
当日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525BG-3
ボール盤バイス tradボール盤バイスtrad(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
強靱な鋳鉄製! 可動部がスムーズ
材質本体:鋳鉄FC200、口金:鋼材
木工バイス ユニック木工バイスユニック
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途木工作業での木材の固定に。全長(mm)175質量(kg)1.8主な用途木工作業口幅(mm)100口開き(mm)75口深(mm)55
ベンチバイス (回転台付き) エスコベンチバイス (回転台付き)エスコ
2,700税込2,970
1台
翌日出荷から翌々日出荷
HRC46~52の強固な口。大きなアンビル。120°回転ベース。
材質鋳鉄
クイックグリップバイス Q型 TRUSCOクイックグリップバイス Q型TRUSCO
37,980税込41,778
1台
当日出荷
経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。横向きでも使用可能。
種類ボール盤バイス材質(本体)鋳鉄(FC25)材質(口金)鋼材
75mm 回転台付ベンチバイス エスコ75mm 回転台付ベンチバイスエスコ
20,200税込22,220
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)63口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525WH-75
75mm ボール盤用バイス エスコ75mm ボール盤用バイスエスコ
27,900税込30,690
1個
翌日出荷
種類ボール盤バイス最大口開き(mm)64口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AG-75
75mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ75mm ベンチバイス(クランプ式)エスコ
9,260税込10,186
1台
翌日出荷
質量(kg)1.52最大開口(mm)35口幅(mm)75最大クランプ厚さ(mm)35
75mm アングルバイス(半円形) エスコ75mm アングルバイス(半円形)エスコ(1件のレビュー)
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷
種類アングルバイス最大口開き(mm)75口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DF-1
75mm 精密バイス エスコ75mm 精密バイスエスコ
66,100税込72,710
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)75口幅(mm)74材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AV-1
48mm 精密バイス エスコ48mm 精密バイスエスコ
48,600税込53,460
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)75口幅(mm)48材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AT-12
75mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ75mm 精密マシンバイス[2ウェイ]エスコ
137,700税込151,470
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)75口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AK-3

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス