絞り込み
最大口開き(mm)
  • 90
  • 25(7)
  • 40(7)
  • 50(20)
  • 57(6)
  • 60(9)
  • 63(6)
  • 64(7)
  • 65(9)
  • 70(9)
  • 73(6)
  • 75(18)
  • 80(10)
  • 100(26)
  • 102(9)
  • 104(7)
  • 125(15)
  • 140(6)
  • 150(18)
  • 154(7)
  • 200(10)
口幅(mm)
  • 63(1)
  • 66(1)
  • 90(2)
  • 100(1)
主な用途
  • 切断作業(1)
口深(mm)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 51(1)
  • 56(1)
材質
  • スチール(2)
  • 鋳鉄(2)
ブランド
  • H&H(1)
  • エスコ(1)
  • スーパーツール(1)
  • TRUSCO(1)
  • KENOH(1)
H&H・エスコ・スーパーツール・TRUSCO・KENOH
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転式ベンチバイス TRUSCO回転式ベンチバイスTRUSCO(15件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄クランプ開口(mm)(最大)50
リードバイス H&HリードバイスH&H(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から翌々日出荷
強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
材質本体:鋳鉄FC200、口金:45C鋼材
エコノミーバイス KENOHエコノミーバイスKENOH
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
コンパクトサイズで使いやすい。
用途切断・研磨作業の固定に。全長(mm)225質量(kg)4.6主な用途切断・研磨作業アンビル面(mm)40×40口幅(mm)90口開き(mm)80口深(mm)51
精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式 スーパーツール精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式スーパーツール
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷
高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6524材質合金工具鋼、硬度:60HRC全長(mm)212全幅(mm)90全高(mm)80口幅(mm)90口開き(mm)115口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
63mm 精密バイス エスコ63mm 精密バイスエスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)90口幅(mm)63材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AT-3

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス