絞り込み
最大口開き(mm)
- 102(1)
- 105(2)
- 106(3)
口幅(mm)
- 106
- 25(7)
- 38(4)
- 50(11)
- 63(5)
- 64(8)
- 65(4)
- 70(7)
- 75(16)
- 78(4)
- 80(6)
- 100(19)
- 102(7)
- 104(7)
- 125(11)
- 129(5)
- 140(5)
- 150(14)
- 154(9)
- 200(6)
- 口幅(mm)をもっと見る
口深(mm)
- 41(1)
- 80(2)
材質
- 鋳鉄(3)
ブランド
- TRUSCO(3)
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。

アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト)
TRUSCO(1件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1台当日出荷から翌々日出荷ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス
アングルバイス U型
TRUSCO¥28,851税込¥31,7361台当日出荷0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。トラスコ品番679-7138材質本体:鋳鉄、シャフト・ハンドル・口金:鋼材幅(mm)193全長(mm)186高さ(mm)115タイプアングルバイス取付寸法(mm)161口幅(mm)106口開き(mm)102口深(mm)41締圧力(kN)12
強力アプライトバイス(回転台付タイプ)
TRUSCO¥63,980税込¥70,3781台当日出荷付属品回転台トラスコ品番445-3492質量(kg)18.5材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス最大口開き(mm)105口幅(mm)106口深(mm)80