絞り込み
最大口開き(mm)
  • 12.7(2)
口幅(mm)
  • 12.7
  • 25(7)
  • 38(4)
  • 50(11)
  • 63(5)
  • 64(9)
  • 65(4)
  • 70(7)
  • 75(16)
  • 78(4)
  • 80(6)
  • 100(19)
  • 102(7)
  • 104(7)
  • 106(3)
  • 125(11)
  • 129(5)
  • 140(5)
  • 150(15)
  • 154(9)
  • 200(7)
口深(mm)
  • 21(1)
  • 24.1(1)
材質
  • アルミ(2)
ブランド
  • エスコ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12.7mm マイクロホルダー エスコ

    12.7mm マイクロホルダー

    エスコ
    5,120税込5,632
    1個
    翌日出荷
    小さな基盤やマイクロメーターをしっかり保持します
    材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金高さ(mm)80(シャフトからジョーの上部)質量(g)100最大開口(mm)12.7口幅(mm)12.7口深(mm)24.1
  • Φ12.7mm/0-12.7mm ミニバイス(低床型/クランプ付) エスコ

    Φ12.7mm/0-12.7mm ミニバイス(低床型/クランプ付)

    エスコ
    17,500税込19,250
    1個
    翌日出荷
    テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます
    仕様ボルトサークル:Φ109.5mm材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金質量(kg)約1.6全高(mm)109角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)12.7口幅(mm)12.7口深(mm)21取付厚(mm)88

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス