絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(9)
最大口開き(mm)
  • 143(1)
  • 145(1)
  • 146(1)
  • 150(3)
  • 154(9)
  • 160(1)
  • 190(1)
  • 200(1)
口幅(mm)
  • 154
  • 25(6)
  • 38(4)
  • 50(11)
  • 60(4)
  • 63(6)
  • 64(10)
  • 65(4)
  • 70(7)
  • 75(14)
  • 80(6)
  • 100(20)
  • 102(7)
  • 104(6)
  • 125(10)
  • 127(4)
  • 129(5)
  • 140(5)
  • 150(15)
  • 200(7)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(6)
口深(mm)
  • 38(1)
  • 75(1)
  • 78(1)
  • 86(1)
  • 90(1)
  • 91(1)
  • 94(1)
  • 95(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCO回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)TRUSCO(7件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
中型ボール盤用ベタバイス A型 TRUSCO中型ボール盤用ベタバイス A型TRUSCO(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
種類ボール盤バイス材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
リードバイス TRUSCOリードバイスTRUSCO(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
種類リードバイス
アプライトバイス TRUSCOアプライトバイスTRUSCO
99,980税込109,978
1台
当日出荷から翌日出荷
強靭な鋳鉄製で、耐久力は抜群。アンビル部での強い打撃禁止。丸胴シャフトタイプ
種類リードバイス材質(本体)鋳鉄(FC250)
回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) TRUSCO回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)TRUSCO(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台
ダクタイルリードバイス TRUSCOダクタイルリードバイスTRUSCO
92,980税込102,278
1台
翌日出荷
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCOマルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。 上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。 パイプ、異形物バイスとして使用できます。 アンビル機能付です。 それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)154口深(mm)90材質(本体)鋳鉄(FC250)付属品回転台質量(kg)24寸法F(mm)143寸法G(mm)202寸法H(mm)103全長(mm)462幅(mm)180高さ(mm)305締付力(kN)26トラスコ品番490-0511
ステンレスバイス TRUSCOステンレスバイスTRUSCO
339,800税込373,780
1台
翌日出荷
オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。
種類リードバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)154口深(mm)75材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法F(mm)116寸法G(mm)180寸法H(mm)120寸法J(mm)12.5全長(mm)540幅(mm)200高さ(mm)195締付力(kN)12材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番490-0553質量(kg)14.2
強力アプライトバイス(回転台付タイプ) TRUSCO強力アプライトバイス(回転台付タイプ)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
用途重工業用種類リードバイス材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)付属品回転台材質本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス