絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(3)
  • M&M(1)
  • ユニック(1)
  • SUN UP(1)
  • SK11(1)
最大口開き(mm)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(8)
  • 55(1)
  • 65(1)
口幅(mm)
  • 50
  • 25(4)
  • 38(3)
  • 60(4)
  • 63(5)
  • 64(7)
  • 65(4)
  • 70(7)
  • 75(12)
  • 78(4)
  • 80(5)
  • 100(18)
  • 102(7)
  • 104(6)
  • 125(9)
  • 127(3)
  • 129(4)
  • 150(13)
  • 154(7)
  • 200(6)
主な用途
  • ホビー・クラフト(2)
  • 木工作業(1)
  • 金属加工作業(1)
材質
  • スチール(1)
  • 鋳鉄(5)
口深(mm)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 36(1)
25・30・36
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウベンチバイス クランプ式 回転盤付モノタロウ(66件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155口開き(mm)50口深(mm)30全高(mm)185アンビル(mm)41×28最大締圧力(kN)4クランプ幅(mm)約40
ベンチバイス SUN UPベンチバイスSUN UP(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
ベンチバイス SK11ベンチバイスSK11
3,598税込3,958
1個
当日出荷
鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。
用途ホビー・工作・彫金作業等。質量(kg)2.5材質(本体)鋳物クランプ幅(mm)50主な用途ホビー・工作・彫金作業アンビル面(mm)35×50口幅(mm)50口の開き(mm)55口深(mm)30
ベビーバイス M&MベビーバイスM&M(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
ベンチバイス ユニックベンチバイスユニック(10件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷から翌々日出荷
取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
50mm 精密バイス エスコ50mm 精密バイスエスコ
42,600税込46,860
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)65口幅(mm)50材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AT-21
50mm 精密マシンバイス[3ウェイ] エスコ50mm 精密マシンバイス[3ウェイ]エスコ
117,000税込128,700
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)50口幅(mm)50材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AL-2
50mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ50mm 精密マシンバイス[2ウェイ]エスコ(1件のレビュー)
84,700税込93,170
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)50口幅(mm)50材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AK-2

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス