絞り込み
最大口開き(mm)
  • 35(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 63(1)
  • 64(1)
  • 75(16)
  • 80(1)
口幅(mm)
  • 75
  • 25(7)
  • 38(4)
  • 50(11)
  • 63(5)
  • 64(9)
  • 65(4)
  • 70(7)
  • 78(4)
  • 80(6)
  • 100(19)
  • 102(7)
  • 104(7)
  • 106(3)
  • 125(11)
  • 129(5)
  • 140(5)
  • 150(15)
  • 154(9)
  • 200(7)
主な用途
  • ホビー・クラフト(1)
口深(mm)
  • 17(1)
  • 25.4(1)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 53(1)
  • 300(1)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
  • 鋳鉄(13)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(8)
  • TRUSCO(2)
  • H&H(1)
  • ユニック(1)
  • trad(1)
  • SUN UP(1)
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・H&H・ユニック・trad・SUN UP
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リードバイス ダクタイル鋳鉄製 モノタロウ

    リードバイス ダクタイル鋳鉄製

    モノタロウ(58件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
  • コンパクトバイス モノタロウ

    コンパクトバイス

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 パイプバイスとしてもご使用頂けます。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途プラモデル作りといった軽作業に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)150質量(kg)1.65全高(mm)165アンビル(mm)42×23口幅(mm)75口開き(mm)60最大締圧力(kN)4口深(mm)40
  • ベンチバイス SUN UP

    ベンチバイス

    SUN UP(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
  • アングルバイス U型 TRUSCO

    アングルバイス U型

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
    材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材材質(本体)鋳鉄種類アングルバイス2018年トラスコ掲載ページ4 1808
  • ボール盤バイス trad

    ボール盤バイス

    trad(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    強靱な鋳鉄製! 可動部がスムーズ
    材質本体:鋳鉄FC200、口金:鋼材
  • ベンチバイス ユニック

    ベンチバイス

    ユニック(10件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
    材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
  • 75mm 回転台付ベンチバイス エスコ

    75mm 回転台付ベンチバイス

    エスコ
    20,200税込22,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525WH-75材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)63口幅(mm)75
  • ベンチバイス (回転台付き) エスコ

    ベンチバイス (回転台付き)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1台
    翌日出荷
    HRC46~52の強固な口。大きなアンビル。120°回転ベース。
    材質鋳鉄
  • スイベルバイス H&H

    スイベルバイス

    H&H
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます! バイブ等の固定 軽作業時の固定 ドリルスタンドとして
    付属品電気ドリルクランプ、六角棒レンチ材質本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム全長(mm)250質量(kg)本体:約780、ドリルクランプ:約120最大口開き(mm)約50口幅(mm)約75取付可能厚(mm)約50(作業台最大)口深(mm)約300傾斜角度(°)45/90(サイド溝使用時)径(mm)対応電気ドリルネック:38~43
  • 75mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ

    75mm ベンチバイス(クランプ式)

    エスコ(3件のレビュー)
    8,530税込9,383
    1個
    当日出荷
    仕様【パイプ固定能力径(mm)】19エスコ品番EA525BG-3厚さ(mm)【クランプ】約38(最大)質量(kg)1.7材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75口深(mm)25.4
  • アングルバイス U型 TRUSCO

    アングルバイス U型

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
    トラスコ品番679-7137材質本体:鋳鉄、シャフト・ハンドル・口金:鋼材幅(mm)170全長(mm)167高さ(mm)104.5タイプアングルバイス深さ(mm)口:35取付寸法(mm)138口幅(mm)75口開き(mm)75締圧力(kN)10
  • 75mm ドリルプレスバイス(コンパクト型) エスコ

    75mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)

    エスコ
    28,300税込31,130
    1個
    翌日出荷
    狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
    仕様口奥行:28.5mm質量(kg)4材質(本体)鋳鉄最大開口(mm)75口幅(mm)75
  • 75mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ

    75mm ベンチバイス(クランプ式)

    エスコ
    9,260税込10,186
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)1.52最大開口(mm)35口幅(mm)75最大クランプ厚さ(mm)35
  • 75mm アングルバイス(半円形) エスコ

    75mm アングルバイス(半円形)

    エスコ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA525DF-1材質(本体)鋳鉄種類アングルバイス最大口開き(mm)75口幅(mm)75
  • 75mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ

    75mm 精密マシンバイス[2ウェイ]

    エスコ
    137,700税込151,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AK-3材質(本体)鋳鉄種類精密バイス最大口開き(mm)75口幅(mm)75
  • 75mm ボール盤用バイス エスコ

    75mm ボール盤用バイス

    エスコ
    27,900税込30,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AG-75材質(本体)鋳鉄種類ボール盤バイス最大口開き(mm)64口幅(mm)75

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス