絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • ナベヤ(1)
最大口開き(mm)
  • 147(1)
  • 155(1)
  • 160(1)
  • 205(1)
  • 206(1)
  • 240(1)
口幅(mm)
  • 155(1)
  • 205(1)
  • 206(1)
主な用途
  • 固定作業(1)
材質
  • スチール(1)
  • 鋳鉄(3)
口深(mm)
  • 100
  • 4(4)
  • 12(3)
  • 20(3)
  • 25(4)
  • 27(6)
  • 28(4)
  • 30(5)
  • 35(14)
  • 38(4)
  • 40(7)
  • 42(3)
  • 50(9)
  • 51(12)
  • 56(3)
  • 59(3)
  • 75(6)
  • 76(4)
  • 80(5)
  • 82(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード型バイス ナベヤリード型バイスナベヤ(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。 給油が簡単で作動が円滑です。 口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。 ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。 回転台の取付ができます。 LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイルリードバイス TRUSCOダクタイルリードバイスTRUSCO
149,800税込164,780
1台
当日出荷
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCOアプライトバイス(強力型・丸胴シャフト)TRUSCO(1件のレビュー)
109,800税込120,780特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。
種類リードバイス材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス