絞り込み
最大口開き(mm)
- 50(1)
- 80(1)
口幅(mm)
- 80(1)
主な用途
- 軽作業(1)
口深(mm)
- 18
- 4(4)
- 12(3)
- 20(4)
- 25(5)
- 27(6)
- 28(4)
- 30(5)
- 35(13)
- 38(3)
- 40(6)
- 42(3)
- 45(3)
- 50(11)
- 51(12)
- 56(3)
- 59(3)
- 75(6)
- 80(5)
- 82(5)
- 100(3)
- 口深(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
モノタロウ
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。

バイス アルミ製 マルチアングル
(11件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。用途軽作業に。全長(mm)305質量(kg)0.85材質(本体)アルミ種類アングルバイス最大口開き(mm)50主な用途軽作業口幅(mm)80口深(mm)18