絞り込み
最大口開き(mm)
  • 12.7(1)
口幅(mm)
  • 12.7(1)
口深(mm)
  • 21
  • 4(4)
  • 12(3)
  • 20(4)
  • 25(5)
  • 27(6)
  • 28(4)
  • 30(5)
  • 35(12)
  • 38(3)
  • 40(6)
  • 42(3)
  • 45(3)
  • 50(11)
  • 51(11)
  • 56(3)
  • 59(3)
  • 75(6)
  • 80(5)
  • 82(5)
  • 100(3)
材質
  • アルミ(1)
ブランド
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ12.7mm/0-12.7mm ミニバイス(低床型/クランプ付) エスコ

    Φ12.7mm/0-12.7mm ミニバイス(低床型/クランプ付)

    エスコ
    17,500税込19,250
    1個
    翌日出荷
    テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます
    仕様ボルトサークル:Φ109.5mm材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金質量(kg)約1.6全高(mm)109角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)12.7口幅(mm)12.7口深(mm)21取付厚(mm)88

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス