絞り込み
最大口開き(mm)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 38(2)
  • 50(1)
  • 66(1)
  • 68(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 140(1)
  • 152(1)
口幅(mm)
  • 38(2)
  • 50(1)
  • 68(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 152(1)
主な用途
  • ホビー・クラフト(1)
  • 穴あけ作業(1)
  • 精密加工作業(1)
口深(mm)
  • 25
  • 4(4)
  • 12(3)
  • 20(4)
  • 27(6)
  • 28(4)
  • 30(5)
  • 35(12)
  • 38(3)
  • 40(6)
  • 42(3)
  • 45(3)
  • 50(11)
  • 51(11)
  • 56(3)
  • 59(3)
  • 75(6)
  • 80(5)
  • 82(5)
  • 100(3)
材質
  • アルミ(1)
  • 鋳鉄(4)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • ユニック(1)
  • trad(1)
  • HI-STEEL(1)
  • SK11(1)
TRUSCO・ユニック・trad・HI-STEEL・SK11
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミクイックバイス HI-STEEL

    アルミクイックバイス

    HI-STEEL(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    アルミ合金製で軽量で使いやすい商品です。オレンジボタンをワンプッシュすれば自在にスライドできます。上部は塗装してあり、サビに強くなっています。
    用途ボール盤・電気ドリルなどの穴開け作業。材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)66主な用途穴あけ作業口幅(mm)68口深(mm)25
  • ベビーバイス SK11

    ベビーバイス

    SK11(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    小物の加工に最適です。ホビーから精密作業等の細かい作業に便利です。回転台付き。
    用途細かい作業での固定。材質(本体)鉄鋳物種類ベンチバイス最大口開き(mm)25主な用途精密加工作業口深(mm)25
  • ボール盤バイス(軽量タイプ) TRUSCO

    ボール盤バイス(軽量タイプ)

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    軽量タイプのエコノミークラスボール盤バイスです。
    タイプボール盤バイス
  • ベンチバイス ユニック

    ベンチバイス

    ユニック(10件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
    材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
  • ボール盤バイス trad

    ボール盤バイス

    trad(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    強靱な鋳鉄製! 可動部がスムーズ
    材質本体:鋳鉄FC200、口金:鋼材

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス