絞り込み
最大口開き(mm)
- 50(1)
- 66(1)
- 75(1)
- 79(1)
- 90(1)
- 118(1)
- 130(1)
- 143(1)
- 154(1)
口幅(mm)
- 66(1)
- 79(1)
- 130(1)
- 154(1)
口深(mm)
- 38
- 4(4)
- 12(3)
- 20(4)
- 25(5)
- 27(6)
- 28(4)
- 30(5)
- 35(12)
- 40(6)
- 42(3)
- 45(3)
- 50(11)
- 51(11)
- 56(3)
- 59(3)
- 75(6)
- 80(5)
- 82(5)
- 100(3)
- 口深(mm)をもっと見る
材質
- スチール(1)
- 鋳鉄(2)
ブランド
- TRUSCO(3)
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。

回転式ベンチバイス
TRUSCO(15件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイスクランプ開口(mm)(最大)50
中型ボール盤用ベタバイス A型
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類ボール盤バイス
クイックグリップバイス Q型
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。横向きでも使用可能。材質(本体)鋳鉄(FC25)種類ボール盤バイス材質(口金)鋼材